ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
商品豆知識
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ!
安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。
JISⅣ等級取得商品なので安心です。
使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。
ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等
等級JIS4等級
材質ポリエステル
使用温度(℃)100以下
本体厚さ(mm)8
JIS規格JIS B 8818規格品
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。
折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。
銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。
耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。
種別両端アイ形
材質ポリエステル
等級JIS4等級
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬
種別両端アイ形
材質ナイロン(内部:ポリエステル)
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS3等級
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類スナップフック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質SUS316
種類カラビナ
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類スナップフック
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様アイ(ワッカ)
こんなお得な商品も!
カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途支柱や壁面の取り付けに
材質SUS316
寸法t(mm)3
材質SUS304
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ステンレス製のネジシャックルです。
シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として
材質ステンレス(SUS316)
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類Sカン
寸法d(mm)5
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.2
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400
表面処理三価クロム
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。
種別両端アイ形
仕様JIS B 8818規格品
材質ポリエステル
ベルト厚(mm)6
等級JIS1等級
使用温度(℃)100以下
JIS規格JIS B 8818規格品
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。
柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。
種別エンドレス形
ベルト幅(mm)40
ベルト厚(mm)5
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。