絞り込み
ブランド
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,316)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(512)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(300)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(267)
- 大洋製器工業(254)
- スーパーツール(215)
- スリーエッチ(209)
- イーグルクランプ(190)
- ひめじや(171)
- マーテック(132)
- 三木ネツレン(122)
- RS PRO(119)
- WAKI(和気産業)(117)
- ブランドをもっと見る

レンフロー 穴つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷軽量・小型です。 ボルト穴に差し込むだけでつり上げることができます。 取り外しは解除用つまみを引き上げるだけのワンタッチ式です。用途山留機、切張用の部品材。 フランジ穴での吊り上げ等、穴を使った吊り上げ。仕様ラッチロック式トラスコ品番273-0359質量(kg)0.4寸法H(mm)72寸法d(mm)16寸法a(mm)34寸法B(mm)23適合穴径(Φmm)24~29
横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から6日以内出荷横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。 横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。用途鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。 山留材や切張材の横つり・縦つり種別縦吊・横吊兼用材質高張力鋼
ドラム缶つり専用型クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。 ワンタッチでドラム缶を固縛します。トラスコ品番106-5581質量(kg)13.0寸法A(mm)572寸法t(mm)6寸法F(mm)650寸法E(mm)50寸法B(mm)520寸法C(mm)27寸法G(mm)16有効寸法(mm)(使用)Φ570
水平つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1組(2個)当日出荷から6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている種別横吊クランプ
覆工板つり専用フック(外れ止め装置付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。用途覆工板の吊り上げ専用。トラスコ品番106-5599材質スチール質量(kg)1.2寸法L(mm)41寸法H(mm)203寸法D(mm)28寸法C(mm)29有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から6日以内出荷横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
穴つり専用クランプJSG型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。仕様ワンタッチ式材質特殊合金鋼寸法t(mm)9寸法D(mm)13
セーフティフック(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
縦つり専用安全ロック付クラン
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷ジョーの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被吊り上げ物に対しての噛み込みが非常に安定しています。 重量も約1/3を軽減し、軽く使いやすくなりました。 レバー式ロック装置のクランプです。用途縦つり専用に仕様レバーロック付
横つり専用クランプ 0.5t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷形鋼(L形、I形、H形)構造物ブロックなどの吊り上げ移動などに最適です。 反転作業が可能です。 フランジの短い形鋼吊りに最適です。用途H形鋼、I形鋼などの横つり作業に仕様安全ロック付トラスコ品番468-8589質量(kg)2.4寸法d(mm)45寸法A(mm)47寸法t(mm)14寸法B(mm)20有効寸法(mm)2~18
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます(DHKDS1、1.5、2-51は除く)。用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。トラスコ品番851-6147寸法(mm)200×20×16呼び径【鉄筋】51基本使用荷重(t)1
ドラム缶用吊りクランプ JCDC型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。用途ドラム缶吊り作業に。仕様ロック装置付適合JIS Z 1601 鋼製タイトヘッドドラム、JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラムトラスコ品番817-9561基本使用荷重(t)0.5寸法D(mm)42有効寸法(mm)570
横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
間知ブロック吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)1台欠品中間知ブロックの敷設・移動・積み下ろしに最適です。このクランプは簡易型ですので必ず水平に保つ位置で静かに作業を行ってください。取り付け・取り外しの際は開放ストッパーをスライドピンに掛けてから使用ください。トラスコ品番158-6064質量(kg)27間口(mm)120~190基本使用荷重(t)0.5使用範囲間知ブロック7個吊り
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。仕様ダブルロック式ストッパー付直径(Φmm)【丸棒】48~59呼び径【使用鉄筋】D51寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
セーフティフック(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。仕様安全ロック付材質スチール
敷鉄板つり専用フック
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷敷き鉄板の吊り上げに最適です。用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。トラスコ品番166-6601寸法H(mm)346基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)19~25寸法D(mm)30寸法H2(mm)80有効板厚(mm)19~25
鉄筋・丸棒つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。寸法L(mm)195寸法H(mm)280寸法D(mm)25寸法H2(mm)50
横つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番166-6602質量(kg)5.9寸法L(mm)270寸法H(mm)240寸法D(mm)50寸法H2(mm)63
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材