絞り込み
ブランド
  • ひめじや
  • モノタロウ(10)
  • 水本機械製作所(297)
  • エスコ(116)
  • AIOULE(ふじわら)(103)
  • TRUSCO(66)
  • コンドーテック(55)
  • 大洋製器工業(41)
  • 大阪魂(41)
  • スリーエッチ(35)
  • マーテック(34)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
  • ニッサチェイン(28)
  • WAKI(和気産業)(18)
  • KITO(キトー)(17)
  • アイアイ(15)
  • pewag(15)
  • イーグルクランプ(14)
  • YOKE(14)
  • ハイロジック(12)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ステンレスワイヤー 1.5mm
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス プレートフック ひめじやステンレス プレートフックひめじや(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類プレートフック
ステンレス Sカン ひめじやステンレス Sカンひめじや
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類Sカン
ステンレス スイベルアイスナップC型 ひめじやステンレス スイベルアイスナップC型ひめじや
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)50種類スイベルスナップ寸法L(mm)88寸法H(mm)15寸法d(mm)16使用荷重(kg)40寸法t(mm)6寸法S(mm)9寸法D(mm)5寸法W(mm)24
ステンレス スイベル ひめじやステンレス スイベルひめじや
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス 豆ブロック ひめじやステンレス 豆ブロックひめじや(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質(本体)ステンレス種類滑車
ステンレス 板型ワイヤクリップ シングル ひめじやステンレス 板型ワイヤクリップ シングルひめじや
199税込219
1個
当日出荷
ワイヤー等の止め金具です。しっかりとナットで締め付けできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
ステンレス Cカン ひめじやステンレス Cカンひめじや(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から16日以内出荷
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類リンク
ステンレス アイプレート ひめじやステンレス アイプレートひめじや
459税込505
1個
当日出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)23種類アイプレート使用荷重(kg)15
ステンレス アイストラップ ひめじやステンレス アイストラップひめじや
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
ステンレス スイベルアイスナップA型 ひめじやステンレス スイベルアイスナップA型ひめじや
989税込1,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類スイベルスナップ
ステンレス 重量フック 留め付 ひめじやステンレス 重量フック 留め付ひめじや(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末金具として、荷物の吊上げ作業等にお使い頂けます。ラッチ付き(外れ止め)で、対象物の外れを防ぎます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)185寸法L(mm)16寸法H(mm)62寸法d(mm)7使用荷重(kg)300寸法S(mm)14寸法D(mm)8寸法E(mm)15製造方法鍛造
ステンレス カットワイヤー ひめじやステンレス カットワイヤーひめじや(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
強くて錆びにくいステンレス製。ワイヤーロープ 細径。
ステンレス アイボルト ひめじやステンレス アイボルトひめじや
599税込659
1個
5日以内出荷
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)33寸法L(mm)19寸法H(mm)34使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法B(mm)15
ステンレス ワイヤークリップ ひめじやステンレス ワイヤークリップひめじや
369税込406
1個
5日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)24寸法L(mm)26寸法H(mm)15ねじ径M5寸法A(mm)22寸法D(mm)4.5寸法B(mm)20寸法T(mm)15使用ロープ径(mm)5寸法W1(mm)5.5寸法W2(mm)12.5
ステンレス スプリングフックSオープン型 ひめじやステンレス スプリングフックSオープン型ひめじや
819税込901
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
環を引くだけでロックを解除し、開閉もらくらく。開口部が大きく開き、使いやすい。外開きなので、外部からの力で不用意に開く心配がありません。ロック機能付き。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス種類スナップフック
ステンレス ターンバックル アイ式 ひめじやステンレス ターンバックル アイ式ひめじや
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)275寸法L(mm)150ねじ径M10寸法d(mm)15寸法L1(mm)245使用荷重(kg)450寸法A(mm)75寸法D(mm)8.3寸法B(mm)122寸法L2(mm)355寸法W(mm)23
ステンレス ワイヤークリップ ひめじやステンレス ワイヤークリップひめじや
379税込417
1個
10日以内出荷
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)9寸法L(mm)21寸法H(mm)12.7ねじ径M3寸法A(mm)16寸法D(mm)2.5寸法B(mm)15寸法T(mm)13使用ロープ径(mm)3寸法W1(mm)3.5寸法W2(mm)8.5
ミニロック ひめじやミニロックひめじや
319税込351
1パック(6個)
6日以内出荷
寸法(mm)Φ1.5×7L
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー