O型フック ステンレス製水本機械製作所(11件のレビュー)当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス ヒートン水本機械製作所(9件のレビュー)当日出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ステンレス SカンSAH水本機械製作所(4件のレビュー)当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン2018年トラスコ掲載ページ2 0966
ボルトフック水本機械製作所(3件のレビュー)当日出荷
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(カットアンカー)鉄
ステンレス SフックSAD水本機械製作所当日出荷
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所に掛けやすいです。
開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.2
フックアイボルト水本機械製作所(2件のレビュー)当日出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジRoHS指令(10物質対応)対応
ロングアイフック ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。種類プレートフック
パイプターンバックルJ&J水本機械製作所(10件のレビュー)当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
パイプSカン ステンレス製水本機械製作所当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ロングアイ水本機械製作所当日出荷
材質ステンレス種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ローアイストラップ ステンレス製 座ぐりタイプ水本機械製作所(4件のレビュー)当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)タイプ座ぐりタイプ種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
パッドアイ丸カン ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
A型シンブル(ステンレス製)水本機械製作所(1件のレビュー)当日出荷
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス ナスカン水本機械製作所(1件のレビュー)当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
ステンレス ラブフック 平面用水本機械製作所当日出荷
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に種類スナップフック寸法T(mm)6
スナップフックシャックル(ステンレス製)水本機械製作所(6件のレビュー)当日出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
親綱保護カバーFSC藤原産業税込¥26,378¥23,980