カテゴリ
絞り込み
ブランド
- クロスビー
- モノタロウ(29)
- 水本機械製作所(1,459)
- エスコ(1,438)
- アイビッグ(1,009)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- コンドーテック(314)
- KITO(キトー)(280)
- TRUSCO(270)
- ニッサチェイン(251)
- スーパーツール(196)
- イーグルクランプ(172)
- スリーエッチ(171)
- ひめじや(171)
- 大洋製器工業(130)
- WAKI(和気産業)(122)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(121)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
- 大阪魂(102)
- シライ(85)
- オーエッチ工業(72)
- ブランドをもっと見る
特価

クロスビーシャックルボルトナット バウタイプ
クロスビー¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
クロスビーシャックルねじ込み バウタイプ
クロスビー¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
クロスビーシャックルねじ込み ストレートタイプ
クロスビー¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
”ナス型リンク”
クロスビー¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。用途半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに。トラスコ品番115-1507材質合金鋼基本使用荷重(t)7.6寸法D(mm)63.5寸法B(mm)127寸法C(mm)197寸法T(mm)32
”ナス型リンク”
クロスビー¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。用途半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに。材質合金鋼
”マスターリンク”
クロスビー¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。用途玉掛け作業用リング材質合金鋼
クロスビー”スクリューピン・チェーン・シャックル”
クロスビー¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。材質合金鋼
クロスビー”ボルトタイプ・チェーン・シャックル”
クロスビー¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。セット内容本体1個、ボルトナット1組、割ピン1本材質合金鋼
オープンソケット オープンソケット
クロスビー¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷内部に溝が1本入っています。用途ワイヤロープの端末加工用。セット内容ピン(1本)、割ピン(1本)材質鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ
クローズソケット クローズソケット
クロスビー¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷内部に溝が1本入っています。用途ワイヤロープの端末加工用。材質鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ
ワイドボディー・シャックル
クロスビー¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷から7日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。 本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。材質合金鋼
ナス型リンク
クロスビー¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります 半径の小さい方にロープ等を1本、半径の大きい方にベルトや複数のロープを入れて使うことで、対摩耗効果アップに
ワイドボディー・シャックル
クロスビー¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です 本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
マスターリンク
クロスビー¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります用途玉掛け作業用リング
ワイヤロック
クロスビー¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷内部に溝が1本入っています。用途ワイヤロープの端末加工用。トラスコ品番115-8182材質鍛造鋼 表面処理:亜鉛メッキ全長(mm)125質量(kg)0.34寸法L(mm)57.2寸法A(mm)52.3寸法D(mm)24.6表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)42.9寸法C(mm)12.7寸法W(mm)42.9適合ワイヤ径(Φmm)8~10寸法G(mm)20.6適合ロープ径(Φmm)8~10
ワイヤロック
クロスビー¥31,980~税込¥35,178~1セット(2個)7日以内出荷から8日以内出荷ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。用途ワイヤロープ端末金具の加工に。セット内容樹脂1個、粉末化合物1個材質樹脂、粉末化合物
クロスビーステージ用・シャックル
クロスビー¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から7日以内出荷名前の通り舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。材質合金鋼
クロスビーナス型リング
クロスビー¥8,498~税込¥9,348~1個8日以内出荷から9日以内出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。用途玉掛け作業用リング
クロスビー鍛造リング
クロスビー¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から9日以内出荷センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。用途玉掛け作業用リング
クロスビーアイフックバネ付
クロスビー¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。用途玉掛作業の吊り金具
クロスビーステージ用シャックル
クロスビー¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷から9日以内出荷舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。
クロスビーワイドボディーシャックル
クロスビー¥80,980~税込¥89,078~1個9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
クロスビーシャックルボルトナット ストレートタイプ
クロスビー¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から9日以内出荷亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。用途荷役作業。連結金具
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材