カラビナフック (マグネット付き)エスコ翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール耐荷重(kg)垂直:32、側面:8寸法(Φmm)面:36口幅(mm)7フック寸法(mm)41×15
カラビナフック (マグネット付き)エスコ翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール耐荷重(kg)垂直:17、側面:4寸法(Φmm)面:25口幅(mm)5.5フック寸法(mm)33×12
ワイヤーロープクリップエスコ翌日出荷
バネでワイヤーを固定します。工具なしでワイヤーロープの引張り、締め付けができます。
50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62アズワン品番64-2297-54軸受種類メタル
50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)エスコ翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62アズワン品番64-2297-55軸受種類ベアリング
250kg 縦型固定滑車(1車/ベアリング)エスコ翌日出荷
仕様●重量(g):930●材質:鉄●ベースサイズ:86×85●使用荷重:250kg●使用ロープ径:~10mm●車径:75mm●軸受:ベアリングアズワン品番65-2313-47
50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ翌日出荷
エスコ品番EA987HS-6材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】ベアリング
50mm/125kg 縦型固定滑車エスコ翌日出荷
エスコ品番EA987HS-1材質スチール質量(g)380寸法A(mm)100寸法F(mm)10寸法D(mm)9寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)62寸法I(mm)6.5寸法G(mm)15軸受種類【軸受】メタル
横型固定滑車(1車/メタル)エスコ翌日出荷
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとしてエスコ品番EA987HL-1材質ステンレス(SUS304)質量(g)95寸法A(mm)32寸法F(mm)10寸法D(mm)7寸法E(mm)11寸法B(mm)56寸法C(mm)27寸法G(mm)9取付穴径(Φmm)4.2材質(軸受)メタル
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Jフックユニット税込¥241¥219
親綱保護カバーFSC藤原産業税込¥26,378¥23,980