絞り込み
ブランド
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
  • モノタロウ(29)
  • 水本機械製作所(1,459)
  • エスコ(1,438)
  • アイビッグ(1,009)
  • AIOULE(ふじわら)(323)
  • コンドーテック(314)
  • KITO(キトー)(280)
  • TRUSCO(270)
  • ニッサチェイン(251)
  • スーパーツール(196)
  • イーグルクランプ(172)
  • スリーエッチ(171)
  • ひめじや(171)
  • 大洋製器工業(130)
  • WAKI(和気産業)(122)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(121)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
  • 大阪魂(102)
  • シライ(85)
  • オーエッチ工業(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    18日以内出荷
    ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです
    質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
  • アイ・ボルト、DIN444、形状B/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アイ・ボルト、DIN444、形状B/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アイ・ボルト、DIN444、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス8.8、黒

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、ステンレス鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:ステンレス鋼1.4571最高温度(℃)250
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M10・14mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    18日以内出荷
    ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5010 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M10, l1: 14 mm) 製品グループの1モデルです
    質量(g)197寸法d1(mm)M10寸法l1(mm)14使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M12・17mm

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    18日以内出荷
    ステンレス鋼。この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5012 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M12, l1: 17 mm) 製品グループの1モデルです
    質量(g)199寸法d1(mm)M12寸法l1(mm)17使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    翌々日出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。シャックルが360度回転します。ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
    用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。長さ(mm)141.5幅(mm)68厚さ(mm)38ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン 熱処理鋼

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。アイボルトの作業時間を85%短縮できます。
    用途頻繁にアイボルトの着脱を行う作業。製品、部品、冶具、金型の運搬。アイボルトの代用に。トラスコ品番531-5934材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)長さ(mm)105.3幅(mm)49厚さ(mm)21.5ねじ径M8首下長(mm)17.8耐荷重(kN)(F1)2.1ボルト寸法M8RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)2.1
  • リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無いよう、安全バーが付いています。吊る対象物にタップ穴は不要で、H11(寸法公差)の穴があれば十分です。耐食性があります。ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。
    用途冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。材質ピン部:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、シャックル:熱処理鋼(熱処理、マンガン・リン酸塩処理)、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(赤色酸化皮膜処理)寸法l7(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン スイベルタイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボタン操作で着脱が簡単です。 アイボルトの作業を約85%短縮できます。 シャックルが360度回転します。 ボタンを押しながらネジ穴にピンを差込むことが出来ます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ネジ山クランプ式リフティング・ピン

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。 アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。 取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。 アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
    用途冶具、金型、アイボルトの代用に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイ・ボルト、DIN444、形状B強度クラス8.8精密タイプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    アイ・ボルト、DIN444、形状B強度クラス8.8精密タイプ

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    11日以内出荷から18日以内出荷
    材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒形状BRoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、グリップ付き Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング、グリップ付き

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    18日以内出荷
    材質ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、押しボタン:アルミニウム/青色酸化被膜付、バネ:ステンレス鋼、グリップ:アルミニウム/青色酸化被膜付最高温度(℃)250寸法d3(mm)21.5寸法l3(mm)18.7寸法d4(mm)14寸法l5(mm)100
  • ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ロケーティング・ブッシュ、リフティング・ピン用

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    18日以内出荷
    材質ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    リフティング・ピン、セルフ・ロッキング

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    スピーディで簡単に使用できる頑丈な吊り具です。吊る対象のワークにアイボルトなどのようにネジ穴は不要です。ワークにH11(寸法許容差)の穴があれば十分です。
    材質ピン部:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理、押しボタン:アルミニウム/赤色酸化皮膜処理、バネ:ステンレス鋼、シャックル:熱処理鋼/熱処理/マンガン・リン酸塩処理最高温度(℃)250
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー