絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(40)
  • AIOULE(ふじわら)(322)
  • KITO(キトー)(511)
  • RS PRO(120)
  • TRUSCO(275)
  • WAKI(和気産業)(122)
  • ひめじや(171)
  • アイビッグ(1,012)
  • イーグルクランプ(180)
  • エスコ(2,280)
  • コンドーテック(340)
  • スリーエッチ(209)
  • スーパーツール(236)
  • ニッサチェイン(439)
  • マーテック(129)
  • 三木ネツレン(122)
  • 大洋製器工業(236)
  • 大綱(301)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
  • 水本機械製作所(1,496)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスフック ロングアームタイプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレスフック ロングアームタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。
    付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • (110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックル LAMP(スガツネ工業)

    (110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。トラスコ品番367-7743材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)190質量(g)70寸法L1(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)10許容荷重(N)1860使用荷重(kN)1.86
  • ステンレス鋼製ナス環フック(回転式) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ナス環フック(回転式)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
    用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3703材質ステンレス質量(g)350種類ナス環タイプ寸法H(mm)60寸法A(mm)20寸法B(mm)100寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)11取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)588吊下荷重N(kgf)588/60
  • 真鍮玉付スイングダブルフック LAMP(スガツネ工業)

    真鍮玉付スイングダブルフック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    重厚で上品な真鍮製フックに首振り機能がつきました。モダンやクラシックな空間に美しく調和します。
  • ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具材質ステンレス(SUS316)寸法B(mm)7.5
  • (110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル LAMP(スガツネ工業)

    (110053147)SG-SH380CP-12ステンレス鋼製ねじりシャックル

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。90°ねじれています。
    用途チェーンやワイヤーロープの連結金具仕様SUS316トラスコ品番367-7731材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)749質量(g)220寸法L(mm)72寸法D(mm)12寸法B(mm)24許容荷重(N)7350使用荷重(kN)7.35
  • ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)

    ジャンボフック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    翌々日出荷
    従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。耐食性に優れたステンレス製です。
    用途工場設備・作業現場に。付属品十字穴付丸サラ木ねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番377-0061材質ステンレス(SUS303)幅(mm)12色ステンレス高さ(mm)74奥行(mm)50寸法L(mm)74寸法H(mm)50寸法d(mm)3.8寸法A(mm)12寸法D(mm)10表面処理鏡面研磨寸法P(mm)20取付穴数2耐荷重N(kgf)150/15吊下荷重N(kgf)150/15RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー