絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(15)
- AIOULE(ふじわら)(168)
- BEAVER(ビーバー)(23)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(21)
- KITO(キトー)(202)
- OHSATO(大里)(21)
- RS PRO(31)
- TRUSCO(115)
- WAKI(和気産業)(109)
- Wichard(16)
- ひめじや(90)
- アイアイ(32)
- エスコ(619)
- コンドーテック(28)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- スリーエッチ(26)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(88)
- ニッサチェイン(202)
- ハイロジック(39)
- 水本機械製作所(864)
- ブランドをもっと見る
材質
- SUS316(1)
- ステンレス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ステンレスフック ロングアームタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から4日以内出荷きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ナス環フック(回転式)
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3703材質ステンレス質量(g)350種類ナス環タイプ寸法H(mm)60寸法A(mm)20寸法B(mm)100寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)11取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)588吊下荷重N(kgf)588/60
ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型
LAMP(スガツネ工業)¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。用途チェーンやワイヤーロープの連結金具材質ステンレス(SUS316)寸法B(mm)7.5