絞り込み
ブランド
- 浪速鉄工
- モノタロウ(41)
- エスコ(2,312)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(512)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(300)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(267)
- 大洋製器工業(237)
- スーパーツール(219)
- スリーエッチ(210)
- イーグルクランプ(189)
- ひめじや(171)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(154)
- マーテック(129)
- WAKI(和気産業)(123)
- 三木ネツレン(121)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

アイボルト ユニクロ M12
浪速鉄工¥719税込¥7911個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1313材質スチール質量(kg)0.12表面処理ユニクロメッキ
アイボルト ユニクロ M16
浪速鉄工¥839税込¥9231個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1315材質スチール質量(kg)0.22ねじ径(mm)M16表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)4.41
アイボルト ユニクロ M24
浪速鉄工¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1319材質スチール質量(kg)0.8ねじ径(mm)M24表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)9.32
アイボルト ユニクロ M20
浪速鉄工¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1317材質スチール質量(kg)0.4ねじ径M20ねじ径(mm)M20表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)6.18
アイボルト クリスタルコート
浪速鉄工¥699~税込¥769~1個当日出荷耐食性に優れたメッキを施しています。 通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ材質スチール表面処理クリスタルコート
リターンバックル(スチール製)
浪速鉄工¥1,698税込¥1,8681個当日出荷手でしか回せなかったターンバックルを電動ドリルやインパクトドライバーなどの工具で締め込み、取り外し作業ができます。用途型枠大工・ターンバックルを使用している現場などに。トラスコ品番474-7763材質S45C質量(g)310寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法d(mm)10寸法A(mm)18寸法B(mm)14寸法C(mm)240基本使用荷重(kN)2.35
足長アイボルト
浪速鉄工¥969~税込¥1,066~1個当日出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。仕様六角ナットなし材質スチール(SS400)寸法B(mm)50
アイボルト ユニクロ M10
浪速鉄工¥629税込¥6921個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1312材質スチール質量(kg)0.06ねじ径(mm)M10表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)1.47
リターンバックル
浪速鉄工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。 従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。 角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(kg)0.31寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法A(mm)18寸法D(mm)10寸法B(mm)14寸法C(mm)240
アイボルト ユニクロ M8
浪速鉄工¥609税込¥6701個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1311材質スチール質量(kg)0.03ねじ径(mm)M8表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)0.785
アイボルト ユニクロ
浪速鉄工¥909~税込¥1,000~1個当日出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。材質スチール(SS400)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
アイボルト 生地
浪速鉄工¥389~税込¥428~1個当日出荷リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。材質スチール(SS400)、表面処理:生地RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ユニクロ M6
浪速鉄工¥659税込¥7251個11日以内出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1310材質スチール質量(kg)0.015ねじ径(mm)M6表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)0.588
アイボルト SUS304 M24
浪速鉄工¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1328材質スチール質量(kg)0.8ねじ径M24ねじ径(mm)M24表面処理電解研磨(固容化熱処理付)使用荷重(kN)9.32
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材