繊維スリング (18) カテゴリ: ワイヤー・スリング・吊具・バランサーブランド: TRUSCOすべて解除
ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO (41件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
適度な伸びが衝撃を柔らげます。
(ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途 鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別 両端アイ形 材質 ナイロン(内部:ポリエステル) 等級 JIS3等級 使用温度(℃) 100以下 JIS規格 JIS3等級
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。
片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途 メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。
自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。 種別 両端アイ形 材質 ポリエステル ベルト幅(mm) 25 アイ部幅(mm) 30 最大使用荷重(t) 0.8
ワイドソフトスリング TRUSCO (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ソフトスリングの幅広タイプベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別 両端アイ形 材質 芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状 両端アイ形 使用温度(℃) 100以下 ベルト厚(mm) 7
ラウンドスリング(JIS規格品・エンドレス形) TRUSCO (23件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。
※JIS B 8811規格品です。
用途 庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。
メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別 エンドレス形 材質 芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状 エンドレス形 等級 JIS B 8811規格品 JIS規格 JIS B 8811規格品
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。
片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途 メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。
自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。 種別 両端アイ形 材質 ポリエステル ベルト幅(mm) 35 規格 JIS B 8818規格品 等級 JIS3等級 使用荷重(t) 1.25(最大) アイ部幅(mm) 23 JIS規格 JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t) 1.25 ベルト厚(mm) 8 アイ寸法(mm) 230
ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾 TRUSCO 当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途 酸洗い、メッキ工場での使用に最適。 種別 両端アイ形 材質 ポリプロピレン100% 色 白 ベルト幅(mm) 25 等級 1等 使用荷重(t) (最大)0.5 基本使用荷重(t) 0.5 使用荷重(kg) 500 アイ部幅(mm) 30 最大使用荷重(t) 0.5 縫製部の長さ(mm) 120 使用温度 80℃以下
ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途 メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。 種別 両端アイ形 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 100以下
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm TRUSCO 当日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途 屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 色 黄緑 ベルト幅(mm) 50×8 最大使用荷重(t) 1.6
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途 屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 種別 両端アイ形 材質 超高強力ポリエステル 色 黄緑 ベルト幅(mm) 35×8 等級 JIS B 8818規格品 JIS規格 JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t) 1.25 ベルト幅×厚さ(mm) 35×8
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCO 当日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途 屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 色 黄緑 ベルト幅(mm) 25×8 使用荷重(t) (最大)0.8 最大使用荷重(t) 0.8
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm TRUSCO 当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途 玉掛け用具。 材質 高強力リサイクルポリエステル 色 ブルー ベルト幅(mm) 50×8~9 最大使用荷重(t) 1.6
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅35mm TRUSCO 当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途 玉掛け用具。 材質 高強力リサイクルポリエステル 色 ブルー ベルト幅(mm) 35×8~9 使用荷重(t) (最大)1.25 最大使用荷重(t) 1.25
ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾 TRUSCO 当日出荷
酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
用途 酸洗い、メッキ工場での使用に最適。 種別 両端アイ形 基本使用荷重(t) 1.0
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅75mm TRUSCO 当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途 玉掛け用具。 材質 高強力リサイクルポリエステル 色 ブルー ベルト幅(mm) 75×8~9 使用荷重(t) (最大)2.5 最大使用荷重(t) 2.5
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅25mm TRUSCO 当日出荷
従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
用途 玉掛け用具。 材質 高強力リサイクルポリエステル 色 ブルー ベルト幅(mm) 25×8~9 使用荷重(t) (最大)0.8 最大使用荷重(t) 0.8
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm TRUSCO 当日出荷 から 9日以内出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途 屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 色 黄緑 ベルト幅(mm) 75×8 最大使用荷重(t) 2.5
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm TRUSCO 当日出荷 から 翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途 屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質 超高強力ポリエステル 色 黄緑 ベルト幅(mm) 100×8 使用荷重(t) (最大)3.2 最大使用荷重(t) 3.2
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 ページ: 1/ 3
親綱保護カバー FSC藤原産業 税込 ¥ 26,378 ¥ 23,980 バスケットへ