絞り込み
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)
  • モノタロウ(10)
  • 水本機械製作所(297)
  • エスコ(116)
  • TRUSCO(66)
  • コンドーテック(55)
  • 大洋製器工業(41)
  • 大阪魂(41)
  • スリーエッチ(35)
  • マーテック(34)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(30)
  • ニッサチェイン(28)
  • WAKI(和気産業)(18)
  • ひめじや(18)
  • KITO(キトー)(17)
  • アイアイ(15)
  • pewag(15)
  • イーグルクランプ(14)
  • YOKE(14)
  • ハイロジック(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(38)
  • 1,500-10,000円(50)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ステンレスワイヤー 1.5mm
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤエンドキャップ AIOULE(ふじわら)ワイヤエンドキャップAIOULE(ふじわら)(3件のレビュー)
559税込615
1袋(20個)
当日出荷
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
Qフックボルト AIOULE(ふじわら)QフックボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具
鉄ユニクロ カラビナフック AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ カラビナフックAIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
環なしタイプのワンタッチで付け外しが可能なフックです。
材質種類カラビナ公差(mm)2表面処理(本体)ユニクロメッキ
一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製AIOULE(ふじわら)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2
Sカン(Sフック) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)Sカン(Sフック) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
289税込318
1個
当日出荷
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)です。
用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックアイプレート(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
チェーンフック ステンレス AIOULE(ふじわら)チェーンフック ステンレスAIOULE(ふじわら)
799税込879
1個
当日出荷
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類フック寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法S(mm)11寸法B(mm)25寸法B1(mm)15適合チェーン線径(Φmm)3~5
カラビナシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)カラビナシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チェーンに直接取付けられます。
材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ウォールフックIP型 ステンレス AIOULE(ふじわら)ウォールフックIP型 ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁面等に取り付けるフック金具。バネ付ですので、外れません。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁や柱に設置し、物掛けやリードフックとして使用可能。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
アイクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら)アイクランプ ステンレスAIOULE(ふじわら)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。
材質ステンレス
リングキャッチ ステンレス AIOULE(ふじわら)リングキャッチ ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。
材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら)アイナット ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら)カラビナハーケンC型AIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類カラビナ
ターンバックル(オーフ) ステンレス AIOULE(ふじわら)ターンバックル(オーフ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製の両オ端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら)ブロンズアイプレート〈木ネジ付〉AIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法d(mm)4.2表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックリングキャッチ(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。
材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車 AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車AIOULE(ふじわら)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)480種類滑車寸法L(mm)58使用荷重(kg)90寸法A(mm)50寸法F(mm)44.7寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5使用ロープ径(mm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10
パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)パッドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
Cリンク 鉄(クロメート) AIOULE(ふじわら)Cリンク 鉄(クロメート)AIOULE(ふじわら)
539税込593特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
ワイヤクリップ(ステンレス製) AIOULE(ふじわら)ワイヤクリップ(ステンレス製)AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン) AIOULE(ふじわら)鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)AIOULE(ふじわら)
549税込604特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
材質表面処理ユニクロメッキ
ガンメタアイプレート AIOULE(ふじわら)ガンメタアイプレートAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製アイプレートです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレスガンメタ
滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら)滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mmAIOULE(ふじわら)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2105材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレス AIOULE(ふじわら)板型ワイヤクリップ(シングル) ステンレスAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から6日以内出荷
スマートなワイヤー等の止め金具です。
材質SUS304ステンレス
ラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)ラウンドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
スーパーロングパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)スーパーロングパッドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
829税込912
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。 スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。
用途壁面・柱等に設置に材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30
回転ナスカン ステンレス AIOULE(ふじわら)回転ナスカン ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。
材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら)アイプレート ステンレスAIOULE(ふじわら)
599税込659特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ネジ込みラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)ネジ込みラウンドアイ ステンレスAIOULE(ふじわら)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
アイナット 鉄ユニクロ AIOULE(ふじわら)アイナット 鉄ユニクロAIOULE(ふじわら)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質鉄(ユニクロ)
鉄 JIS規格シャックル(SC型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SC型)AIOULE(ふじわら)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら)ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート)AIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
黒艶消しのステンレス製のパッドアイです。
材質SUS 304黒ツヤ消し
ブロンズリングキャッチ AIOULE(ふじわら)ブロンズリングキャッチAIOULE(ふじわら)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
固定ブロック ヨコ型2車50mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型2車50mmAIOULE(ふじわら)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製AIOULE(ふじわら)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。
材質SUS304ステンレス
吊りフック ステンレス AIOULE(ふじわら)吊りフック ステンレスAIOULE(ふじわら)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘
スイベル(よりもどし) ステンレス AIOULE(ふじわら)スイベル(よりもどし) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス AIOULE(ふじわら)つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー