絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(82)
  • SAMTEC(4,980)
  • Panasonic(パナソニック)(2,505)
  • エスコ(2,456)
  • RS PRO(2,350)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,956)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,544)
  • 神保電器(1,487)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,419)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,084)
  • ELPA(743)
  • 明工社(544)
  • AMPHENOL(498)
  • オーム電機(371)
  • フエニックス・コンタクト(337)
  • Lumberg Automation(329)
  • 東芝ライテック(304)
  • マサル工業(300)
  • TRUSCO(296)
  • 未来工業(293)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントボックス ネグロス電工ジョイントボックスネグロス電工(15件のレビュー)
41税込45
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン半透明適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
ケーブルタグ ネグロス電工ケーブルタグネグロス電工(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(100枚)
当日出荷
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
ダクト(蓋とめ金具) ネグロス電工ダクト(蓋とめ金具)ネグロス電工
139税込153
1個
当日出荷
直線ダクト用蓋 ネグロス電工直線ダクト用蓋ネグロス電工(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
6,998税込7,698
1本
当日出荷
種別ダクト全長(m)3材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
差し込みコネクタ ネグロス電工差し込みコネクタネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
PF管スリット工具 ネグロス電工PF管スリット工具ネグロス電工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。 PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
全長190質量(g)140適合管の呼び(PF管)16、22、28
ダクト(エルボ) ネグロス電工ダクト(エルボ)ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト(蓋) ネグロス電工ダクト(蓋)ネグロス電工
329税込362
1個
当日出荷から16日以内出荷
ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20組)
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
ケーブル保護チューブ ネグロス電工ケーブル保護チューブネグロス電工(3件のレビュー)
999税込1,099
1巻
欠品中
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性)長さ(m)10
タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材) ネグロス電工タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)ネグロス電工
1,698税込1,868
1組
当日出荷から26日以内出荷
両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。 作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。 シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。 エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。 JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
材質シリコーンゴム特性防水性
ダクト(継ぎ金具) ネグロス電工ダクト(継ぎ金具)ネグロス電工
849税込934
1個
当日出荷から16日以内出荷
ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工ダクト(エンドキャップ)ネグロス電工
239税込263
1個
当日出荷から16日以内出荷
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。
種別ダクト全長(m)4
メタルモール(直線メタルモール) ネグロス電工メタルモール(直線メタルモール)ネグロス電工
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
増設、改修工事等の露出配線工事に最適。
ホワイト全長(m)1.8
ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工ダクト(エンドキャップ)ネグロス電工
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋外用ナイロンバンド ネグロス電工屋外用ナイロンバンドネグロス電工
549税込604
1袋(100本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
ケーブル保護ゴム ネグロス電工ケーブル保護ゴムネグロス電工
839税込923
1個
当日出荷
材質軟質塩化ビニル長さ(m)2質量(kg)0.12
カバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工カバー止め金具用保護キャップネグロス電工
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
用途カバー止め金具のちょうナット部に使用する保護キャップです。材質軟質塩化ビニルグレー適合CVCD1、S-CVCD1
ダクト(盤接続金具) ネグロス電工ダクト(盤接続金具)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
一個用スイッチボックス ネグロス電工一個用スイッチボックスネグロス電工
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
Dハンガー ネグロス電工Dハンガーネグロス電工
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
ナイロンバンド用ホルダー ネグロス電工ナイロンバンド用ホルダーネグロス電工(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(50個)
当日出荷
子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。
用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。材質6ナイロン適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用) ネグロス電工ルフトロック(中気密型 スイッチ・コンセント用)ネグロス電工
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
ルフトロック(シール材) ネグロス電工ルフトロック(シール材)ネグロス電工
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様充填可能個数(参考)防塵パッキン;20~25個連用防塵パッキン:10~12個
ルフトロック(高気密型 蛍光灯カバー用) ネグロス電工ルフトロック(高気密型 蛍光灯カバー用)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
適合ボックスカバー(電線管用)蛍光灯カバー材質クロロプレンゴム適合電線Φ1.6
メタモール(ブッシング) ネグロス電工メタモール(ブッシング)ネグロス電工
109税込120
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ホワイト
メタモール(ジョイントカップリング) ネグロス電工メタモール(ジョイントカップリング)ネグロス電工
159税込175
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ホワイト
メタモール(アースバー 設置用銅板) ネグロス電工メタモール(アースバー 設置用銅板)ネグロス電工
379税込417
1本
当日出荷
薄い板状なので切断、穴あけが簡単に行えます。
材質長さ(m)1.2板厚(mm)0.3断面積(mm2)3.6
ダクト(吊りボルト用ダクト吊り金具) ネグロス電工ダクト(吊りボルト用ダクト吊り金具)ネグロス電工
559税込615特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合吊りボルトW3/8
ダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工ダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
239税込263
1個
4日以内出荷
サスウェイ(吊りボルト用サスウェイ吊り金具) ネグロス電工サスウェイ(吊りボルト用サスウェイ吊り金具)ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
適合S-DP2適合吊りボルトW3/8
ルフトロック ネグロス電工ルフトロックネグロス電工
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
適合(カバー)1個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー1個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
ルフトロック ネグロス電工ルフトロックネグロス電工
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
適合(カバー)2個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー2個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
金属管パテ脱落防止具 ネグロス電工金属管パテ脱落防止具ネグロス電工
999税込1,099
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。端末キャップの有無を問わず施工できます。結束バンドを併用して、金属管にしっかりと固定できます。
適合バンド幅(mm)5以下
サスウェイ ネグロス電工サスウェイネグロス電工
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
種別45型質量(g)6.6定尺(m)4
冷媒管保温材スリット工具 ネグロス電工冷媒管保温材スリット工具ネグロス電工
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
保温材のカット(スリット)と切断作業に最適です。 銅管に傷が付かない最適な深さでカットできます。 ※保温材の状態(潰れ等)によって銅管を傷つける可能性があります。 保温材に沿う形状により刃先が安定するため安全です。 アタッチメントの交換により各サイズの冷媒管に対応できます。 アタッチメントは吊り下げできる穴(7.5×10)付きです。
適合管冷媒管(コイル、直管)、発泡ポリエチレン保温材
コンセントボックス ネグロス電工コンセントボックスネグロス電工
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
ダクトと同じ幅のワイドタイプで配線器具の取り付けがスムーズにできます。
コーナーボックス ネグロス電工コーナーボックスネグロス電工
949税込1,044
1個
7日以内出荷から16日以内出荷

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料