絞り込み
ブランド
- Kopex-EX
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,463)
- エスコ(1,257)
- 神保電器(1,181)
- PANDUIT(パンドウイット)(994)
- ELPA(738)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(662)
- RS PRO(554)
- 明工社(538)
- オーム電機(370)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(340)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(277)
- アメリカン電機(268)
- タカチ電機工業(262)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(220)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Kopex-EX ケーブルグランドプラグ
Kopex-EX¥4,898税込¥5,3881袋(10個)翌々日出荷仕様ネジ径:M20 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ナイロン 、 プラグタイプ:キャップ 、 IP レーティング:IP68 、 色:黒 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 IMQ 13 ATEX 016X IECEx IMQ 13.0005X Exe IIC Gb Ex tb III Db. IP66-IP68 ゾーン1、2、21、22に最適. シーリングリング付きストッピングプラグ. Exeナイロンストッピングプラグは、電気機器で使用されていないエントリを塞ぐために使用されます。 このナイロンストッピングプラグは難燃性のポリアミド(ナイロン6)製で、設置のIP等級を維持するメートルねじとシーリングリングが付属しています。. IP66-IP68 ゾーン1、2、21、22に最適RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料