絞り込み
ブランド
  • Kopex-EX
  • モノタロウ(117)
  • Panasonic(パナソニック)(17,453)
  • 三菱電機(9,934)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,067)
  • ODELIC(オーデリック)(1,894)
  • 東芝ライテック(1,653)
  • オーム電機(1,425)
  • コイズミ照明(1,341)
  • イチネンTASCO(1,329)
  • ELPA(1,246)
  • 神保電器(1,209)
  • 岩崎電気(1,111)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(979)
  • DAIKO(大光電機)(931)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Kopex-EX ケーブルグランドプラグ Kopex-EX

    Kopex-EX ケーブルグランドプラグ

    Kopex-EX
    4,898税込5,388
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ネジ径:M20 、 ネジ/非ネジ:ネジ 、 材質:ナイロン 、 プラグタイプ:キャップ 、 IP レーティング:IP68 、 色:黒 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 危険区域認証:ATEX 、 IMQ 13 ATEX 016X IECEx IMQ 13.0005X Exe IIC Gb Ex tb III Db. IP66-IP68 ゾーン1、2、21、22に最適. シーリングリング付きストッピングプラグ. Exeナイロンストッピングプラグは、電気機器で使用されていないエントリを塞ぐために使用されます。 このナイロンストッピングプラグは難燃性のポリアミド(ナイロン6)製で、設置のIP等級を維持するメートルねじとシーリングリングが付属しています。. IP66-IP68 ゾーン1、2、21、22に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kopex-EX ケーブルグランド Kopex-EX

    Kopex-EX ケーブルグランド

    Kopex-EX
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応