絞り込み
ブランド
  • KHD
  • モノタロウ(81)
  • SAMTEC(4,680)
  • Panasonic(パナソニック)(2,558)
  • RS PRO(2,211)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,947)
  • エスコ(1,932)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
  • 神保電器(1,330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,080)
  • ELPA(745)
  • 明工社(540)
  • AMPHENOL(379)
  • オーム電機(374)
  • Lumberg Automation(326)
  • マサル工業(300)
  • フエニックス・コンタクト(299)
  • TRUSCO(293)
  • 未来工業(293)
  • ニチフ(292)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8規格/略称VFF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付

    KHD(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    種類電源コード全長(m)3芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
  • 通信機器用ビニル電線 KV KHD

    通信機器用ビニル電線 KV

    KHD(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻(200m)
    当日出荷から16日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
  • ビニルコード(単心) KHD

    ビニルコード(単心)

    KHD(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHD

    KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑

    KHD
    598税込658
    1巻(3m)ほか
    当日出荷
    用途家庭用100Vのアース線として使用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600メーカーKHD色(絶縁体)黄/緑サイズ(mm2)1.25規格/略称KIV
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    KHD
    13,980税込15,378
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性に優れています。
    用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
  • KV機器用ビニル電線 KHD

    KV機器用ビニル電線

    KHD
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。トラスコ品番256-7028サイズ(SQ)0.3長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1仕上外径(Φmm)1.5
  • KV機器用ビニル電線 KHD

    KV機器用ビニル電線

    KHD
    4,998税込5,498
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
  • 照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(黒 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 黒色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHD

    HKIV機器用耐熱ビニル電線

    KHD
    21,980税込24,178
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
  • ソーラーケーブル 1500V KHD

    ソーラーケーブル 1500V

    KHD
    65,980税込72,578
    1巻(200m)ほか
    4日以内出荷
    エコ電線。太陽光発電システムの給電用ケーブル。耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
    その他【JETST-CABL-001-1(JET)】導体【架橋ポリエチレン】シース【裸軟銅線】絶縁材使用温度範囲(℃)-40~90規格JCS4517定格電圧(V)DC1500耐熱性耐燃性架橋ポリエチレン難燃性垂直難燃
  • 照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(赤 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 赤色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    9,298税込10,228
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    心数(C)1
  • 照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(白 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 白色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000V蛍光放電灯電線 KHD

    1000V蛍光放電灯電線

    KHD(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。全長(m)100導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1種類電力ケーブル規格E芯数(C)1材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC絶縁体厚さ(mm)1.65導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下導体構成(本/mm)30/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上仕上外径(Φmm)4.4材質(導体)電気用軟銅線耐電圧(V/min)3000
  • 照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(黄 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 黄色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(青 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 青色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(緑 0.5sq 10m)

    KHD
    1,398税込1,538
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器などの内部配線用 緑色電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)10定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.6以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5 mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色) KHD

    照射架橋ポリエチレン電線(0.5sq 2m×6色)

    KHD
    1,598税込1,758
    1パック
    3日以内出荷
    電子・通信機器の内部配線用電線 可とう性、加工性、耐はんだ性に優れています。
    長さ(m)2(×6)定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐燃性 電子線照射 架橋ポリエチレン、厚さ:0.3mm耐熱性+125℃難燃性垂直難燃仕上外径(mm)1.5概算質量(kg/km)6導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.60以下導体すずめっき軟銅撚線、公称断面積:0.5mm2、素線数:20本、素線径:0.18mm TA、外径:0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD

    電気機器用耐熱ビニル絶縁電線

    KHD
    24,980税込27,478
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
    種類産業機械用ケーブル規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
  • ビニル平形コード KHD

    ビニル平形コード

    KHD
    9,598税込10,558
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    長さ(m)100心数(C)2
  • 単心ビニルコード KHD

    単心ビニルコード

    KHD
    10,980税込12,078
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    長さ(m)200線心数1
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    5,998税込6,598
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    規格JCS 3368定格電圧(V)300全長(m)200材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60度傾斜難燃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    93,980税込103,378
    1巻
    4日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
  • HIV機器用ビニル電線 KHD

    HIV機器用ビニル電線

    KHD
    25,980税込28,578
    1巻
    3日以内出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)、導体:裸軟銅線長さ(m)500定格電圧(V)600全長(m)500芯数1
  • EM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線 KHD

    EM-KIC耐燃性架橋ポリエチレン電線

    KHD
    12,980税込14,278
    1巻
    9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。定格電圧(V)600芯数1
  • HB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線 KHD

    HB-KIX耐燃性照射架橋ポリエチレン電線

    KHD
    49,980税込54,978
    1巻
    9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。定格電圧(V)600芯数1
  • UL規格電線 KHD

    UL規格電線

    KHD
    9,498税込10,448
    1巻(610m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています。各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)。耐熱性に優れています
    定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
  • 架橋ポリエチレン絶縁電線 KHD

    架橋ポリエチレン絶縁電線

    KHD
    14,980税込16,478
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エコ電線。交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
    定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン耐熱温度(℃)90難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
  • 銅バインド線 KHD

    銅バインド線

    KHD
    42,980税込47,278
    1巻(300m)
    欠品中
    TVアンテナの支持線、構内配線等の結束用。耐候性、引張強度に優れています
    材質長さ(m)300材質(絶縁体)PVC導体裸軟銅線
  • 同軸ケーブル KHD

    同軸ケーブル

    KHD
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています。発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています
    規格JIS C 3502材質(シース)PVC材質(絶縁体)発泡ポリエチレン材質(テープ)(外部導体1)両面アルミラミネートテープ編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
  • 高周波同軸ケーブル KHD

    高周波同軸ケーブル

    KHD
    26,980税込29,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    柔軟性、加工性に優れた、高周波同軸ケーブル
    用途高周波伝送用として高周波機器間、無線機等の接続、内部配線用長さ(m)100シース色
  • ソーラーケーブル KHD

    ソーラーケーブル

    KHD
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。
    用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。全長(m)205種類電力ケーブル規格E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子・通信機器用耐熱ビニル電線 KHD

    電子・通信機器用耐熱ビニル電線

    KHD
    19,980税込21,978
    1巻(500m)
    4日以内出荷
    電子・通信機器用内部配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
    長さ(m)500規格JCS 3368定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱単心ビニルコード KHD

    耐熱単心ビニルコード

    KHD
    25,980税込28,578
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています
    規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱平形ビニルコード KHD

    耐熱平形ビニルコード

    KHD
    26,980税込29,678
    1巻(300m)
    当日出荷から4日以内出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
    長さ(m)300定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC難燃性垂直難燃導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)2.7×5.4規格/略称SHVFF
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    KHD
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
    規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
  • MTW+AWM1015 KHD

    MTW+AWM1015

    KHD
    18,980税込20,878
    1巻(305m)
    4日以内出荷
    機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
    長さ(m)305規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料