カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カメダデンキ
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,472)
- エスコ(1,247)
- 神保電器(1,187)
- PANDUIT(パンドウイット)(993)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(659)
- RS PRO(551)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(337)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(277)
- アメリカン電機(268)
- タカチ電機工業(262)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(221)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
特価

パックレース
カメダデンキ(10件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷電線結束用のビニールヒモです。 モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。材質塩化ビニール色白
線名札
カメダデンキ(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸長さ(mm)約110
コルゲートチューブ治具
カメダデンキ(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。適合規格KCT-(N)5~7、KC5~7最大径(Φ)5
配線止め具ハイステッカー
カメダデンキ¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷接着式配線止め具です。RoHS指令適合製品です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート色黒テープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具”ハイステッカー”
カメダデンキ¥1,898~税込¥2,088~1袋当日出荷すばらしい粘着力であらゆる分野で活躍する粘着式配線留め具です。RoHS指令適合製品です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:スチール(SPCC)、表面仕上げ:3価クロメートメッキ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)
カメダデンキ¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)当日出荷素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティング色黒テープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
クイック線名札
カメダデンキ¥2,698~税込¥2,968~1袋(100枚)当日出荷から6日以内出荷ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。材質強硬ファイバー、ナイロン66有効長(mm)115結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)
カメダデンキ¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:ステンレス色シルバー
レールソケット
カメダデンキ¥4,798~税込¥5,278~1セット当日出荷ダクトレールさえあればレールソケットでLED直管を自由にレイアウトできます。 スポットライトとの組み合わせで、商品陳列をより効果的にライティング! 直管を回転させ間接照明にすることで、居住空間をより魅力的にライティング! (LEDは別売です。)タイプS(1灯用)定格電圧(V)AC100安全規格PSE適合
ビニレース(モノヒラ)
カメダデンキ(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電線結束用のビニールヒモです。 伸びが良くしかも強度のある上質な材料を使用しています。材質塩化ビニール色白規格RoHS対応品
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ
LEDレールソケット
カメダデンキ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷セット内容レールソケット1組 落下防止ホルダー1個色ホワイトサイズフリー(10~40形)タイプ2灯用定格電圧(V)AC100口金G13給電方式片側AC100V給電
ワイヤードレッサー
カメダデンキ¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷2サイズで8~60mm2の電線に使用できます。電線を入れてドレッサーを回すだけできれいになります。通電中の電線の整線もできます。色青適合電線(mm2)8~22RoHS指令(10物質対応)対応
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,398~税込¥2,638~1箱(30個)ほか6日以内出荷RoHS対応品材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ
コルゲートチューブ
カメダデンキ¥31,980~税込¥35,178~1箱(120m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷各種ワイヤーハーネス、配線の保護及び結束のための屈曲性に優れた、新しいチューブです。材質難燃性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー難燃性
カメダデンキ¥7,798~税込¥8,578~1袋(50個)6日以内出荷低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。材質ポリプロピレン色黒、ダークグレー寸法H(mm)15寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ
カメダデンキ¥10,980~税込¥12,078~1巻6日以内出荷RoHS指令適合製品です。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性に優れています。 圧縮すると径が約1.5~4倍に広がり、電線束径の適用範囲が広く、経済的です。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応特性屈曲性、弾力性、伸縮性
スペーサー難燃性
カメダデンキ¥329税込¥3621個当日出荷材質ナイロン全長(mm)26色青使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)18外形寸法(mm)30寸法H(mm)30溝幅(mm)6.2~6.5深さ(mm)9.5板厚(mm)2.5~3.0寸法A(Φmm)30寸法EM8寸法DM8特性難燃性
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料