絞り込み
ブランド
- オーナンバ
- モノタロウ(80)
- Panasonic(パナソニック)(2,472)
- エスコ(1,247)
- 神保電器(1,187)
- PANDUIT(パンドウイット)(993)
- ELPA(713)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(659)
- RS PRO(551)
- 明工社(539)
- オーム電機(372)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(337)
- マサル工業(299)
- TRUSCO(290)
- 東芝ライテック(277)
- アメリカン電機(268)
- タカチ電機工業(262)
- ニチフ(230)
- ハタヤリミテッド(221)
- TERADA(寺田電機製作所)(215)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
特価

編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品定格電圧(V)300以下全長(m)100芯数(C)2JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
KV通信機器用ビニル電線
オーナンバ(16件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル規格JCS 3368全長(m)200構造撚り線芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.3導体抵抗(Ω/km)(20℃)114シース色灰導体構成(本/mm)7/0.18導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15導体公称断面積(mm2)0.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
ビニルキャブタイヤ VCTF
オーナンバ¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途交流300V以下の屋内小型電気機器用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)
オーナンバ¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100全長(m)100材質(シース)PVC最高使用温度(℃)60シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)PVC規格/略称VCTF
VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300全長(m)200芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
ビニルキャブタイヤ VCTF 30m
オーナンバ¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付き軽装用ケーブル 10m
オーナンバ¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ VCTF 100m
オーナンバ¥6,298~税込¥6,928~1本5日以内出荷軽量でしかも仕上り外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取り扱いが容易です。絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しています。用途100V未満の電子機器等の伝送用。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付き軽装用ケーブル 30m
オーナンバ¥7,798~税込¥8,578~1本5日以内出荷編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
編組シールド付き軽装用ケーブル 100m
オーナンバ¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び柔軟性が得られます。軽量でしかも仕上がり外径が細く柔軟性もありますので、配線時の取り扱いが容易です。用途100V未満の電子機器、計測器の配線用に。材質導体:銅、絶縁体・シース:塩化ビニル定格電圧(V)100未満RoHS指令(10物質対応)対応
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料