ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 黒 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-18
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 茶 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:茶●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-13
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 青 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7440-11
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 黒 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-15
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 青 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-966アズワン品番65-7399-67
熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 4.8mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
Isolvin LVR です自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:4.8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVR●コード番号:452-448アズワン品番65-7362-88
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 青 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-988アズワン品番65-7399-68
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-16
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 茶 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)欠品中
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:茶●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-11
ケーブルマーカー 青地に白 なし 1セット 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,598
1セット(1000個)
欠品中
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:6●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:青地に白●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7436-52
ケーブルマーカー 黒地に白 なし 1セット 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,598
1セット(1000個)
欠品中
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:0●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒地に白●長さ:3.5mm●幅:4.3 mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7398-28
熱収縮チューブ 収縮前 3.2mm 収縮後 1.6mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
Isolvin LVR です自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:3.2mm●シュリンク径:1.6mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7395-56
熱収縮チューブ 収縮前 6.4mm 収縮後 3.2mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
Isolvin LVR です自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:6.4mm●シュリンク径:3.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:452-486アズワン品番65-7480-89
熱収縮パーツ ケーブルブーツ 2mm 材質:PVC 1袋 2000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥69,980税込¥76,978
1袋(2000個)
7日以内出荷
HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0287アズワン品番65-7372-51
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 2.4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
Isolvin LVR です自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVRアズワン品番65-7369-22
ケーブルマーカー 茶地に白 なし 1セット 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,998税込¥6,598
1セット(1000個)
欠品中
Helagrip PVCケーブルマーカー(リールに装填)リール式の山形カットPVCケーブルマーカーです。 このマーカーは、幅広いケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。特長と利点: 1つのサイズのマー
仕様●入数:1リール(1000個入り)●固定方法:スライドオン●レジェンド:1●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:茶地に白●長さ:3.5mm●入数:1000●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃アズワン品番65-7395-74
熱収縮チューブ 収縮前 12.7mm 収縮後 6.4mm 黒 1巻 5m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)8日以内出荷
Isolvin LVR です自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:12.7mm●シュリンク径:6.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7394-77
熱収縮チューブ 収縮前 19mm 収縮後 9.5mm 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)8日以内出荷
Isolvin LVR です自消性 PVC 熱収縮チューブ、カドミウム不使用 電源レール、ドライブシャフト、バッテリ、グリップの絶縁と保護に使用します 絶縁耐性: 15 kV/mm ( IEC243 準拠) 化学薬品や機械に対する優れた耐性 ASTM D2671 に準拠した防火特性
仕様●入数:1リール(5m入り)●スリーブ径:19mm●シュリンク径:9.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:5m●材質:PVC●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:LVRアズワン品番65-7372-58
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります