絞り込み
ブランド
  • BULGIN
  • モノタロウ(81)
  • SAMTEC(4,679)
  • Panasonic(パナソニック)(2,563)
  • RS PRO(2,213)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • エスコ(1,925)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,511)
  • 神保電器(1,330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,295)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,079)
  • ELPA(718)
  • 明工社(541)
  • AMPHENOL(378)
  • オーム電機(376)
  • Lumberg Automation(326)
  • マサル工業(300)
  • フエニックス・コンタクト(298)
  • TRUSCO(293)
  • 未来工業(293)
  • TERADA(寺田電機製作所)(289)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック BULGIN

    Bulgin ケーブルグラントキット, 径:PG13.5, 材質:サーモプラスチック

    BULGIN
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。
    仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 7mm最小ケーブル径 = 5mm材質 = サーモプラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 7000保護等級 = IP66、IP68、IP69Kロックナット付属 = なし動作温度 Max = +120℃個数 = 3代表規格 = RoHS対応芯数 = 1使用温度範囲 = -40 → +120 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチック BULGIN

    Bulgin ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:プラスチック

    BULGIN
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin Buccaneer、6000シリーズ用工具、ケーブルグランド及びアクセサリ. Bulgin Buccaneer 6000シリーズ用工具及びアクセサリは、直径4 → 10 mmのケーブルをカバーするグランドパック、さまざまなコネクタコンタクトに対応したさまざまなコンタクト取り外し工具、遮蔽クランプ、圧着コンタクトロケータなど、6000シリーズの金属及びプラスチック製丸型コネクタで使用するのに最適です。
    仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 4mm材質 = プラスチック色 = 黒、グレー、白、黄シリーズ = 6000 Series Buccaneer保護等級 = IP66、IP68、IP69K動作温度 Max = +120℃使用温度範囲 = -40 → → 120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BXS012/1 2 パネル BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BXS012/1 2 パネル

    BULGIN
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 120.4 x 23.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BXS011/1 1 パネル BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BXS011/1 1 パネル

    BULGIN
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 69.9 x 23.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン、PC接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BXS002/1 2 パネル BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BXS002/1 2 パネル

    BULGIN
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
    仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 108.7 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BXS001/1 1 パネル BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BXS001/1 1 パネル

    BULGIN
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
    仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 61.4 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0012/1 2 パネル BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0012/1 2 パネル

    BULGIN
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 118.6 x 22.35mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0011/1 1 パネル BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0011/1 1 パネル

    BULGIN
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 68.2 x 22.35mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りナイロン、PET接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0001/1 1 パネル BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0001/1 1 パネル

    BULGIN
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
    仕様電池タイプ = 単2電池セルの数 = 1マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 62 x 33.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン, ナイロン接点材質 = 真鍮 & ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BXS017 2 パネル BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BXS017 2 パネル

    BULGIN
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    円筒型、 IP67 フロントパネル密閉型. IP67 準拠のフロントパネルシーリング付きパネルマウント型バッテリホルダ 2.8mm のはんだタグ端子 バッテリサイズとセル数を選択可能 バッテリを素早く簡単に交換 フィンガーリリース付きスクリューキャップ 各ホルダには、必要なガスケットとグロメットが付属 本体は UL94V-0 プラスチックで成形 動作温度:-30℃~+70℃ ダブルセルホルダには、重量を分散するためのサポートポイントが追加されています。
    仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.3 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維入りPET、ナイロン接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0027 4 パネル BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0027 4 パネル

    BULGIN
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    基板にはんだ付け可能な単三 / 単四電池ホルダ. 業務用の単三 / 単四電池ホルダ製品です。取り外しコードが付いているため、電池をサポートからすぐに取り外すことができます。
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 14.5mm接点タイプ = ハンダ用タグRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0026 2 パネル BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0026 2 パネル

    BULGIN
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 67.3 x 24.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0017 2 パネル BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0017 2 パネル

    BULGIN
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    2 x D に適したホールカッターは品番 ; 541-107 541-107 です 。. 円筒型. 標準セルサイズに対応したパネル取り付け式の円筒型電池ホルダ すばやく簡単に電池を交換可能 ホルダはすべて黒色プラスチックで成形されています バヨネット固定式フロントキャップは、コインスロット付きで簡単に取り外し可能 デュアルセルホルダには、補強用のリアサポートタグの使用が必要 2xDホルダーを分割してDセル1本を収納可能
    仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 2マウント = パネルタイプ = バッテリホルダー寸法 = 143.5 x 44.5mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = ナイロン、PC接点材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0035 1 PCB BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0035 1 PCB

    BULGIN
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
    仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 60.3 x 17.5 x 23.4mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0033 1 PCB BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0033 1 PCB

    BULGIN
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
    仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 58.7 x 26.7 x 25.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0016 1 BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0016 1

    BULGIN
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin D サイズ電池ホルダには 3 個のセルがあります。ナイロン及びポリカーボネート成形品があります。フランジ付きパネル取り付け バヨネット / ドライバリリース
    仕様電池タイプ = 単1電池セルの数 = 1タイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 34.2mm接点タイプ = ハンダ用タグRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ BULGIN

    センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ

    BULGIN
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
  • センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入 BULGIN

    センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    159,800税込175,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:1●長さ:2m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●コネクタBハウジングジェンダー:オス●コード番号:204-7928アズワン品番65-7411-38
  • センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ BULGIN

    センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ

    BULGIN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
    仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:1●長さ:7.5m●シリーズ:M8●コード番号:208-8112アズワン品番65-7385-32
  • センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M8シリーズ 1箱 25個入 BULGIN

    センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M8シリーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    85,980税込94,578
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:1m●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:M8●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:204-7967アズワン品番65-7414-23
  • センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入 BULGIN

    センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    85,980税込94,578
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:1●長さ:6m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:204-7926アズワン品番65-7401-97
  • センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ BULGIN

    センサアクチュエータケーブル コア数:1 M8シリーズ

    BULGIN
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M8 丸型コネクタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
  • センサアクチュエータケーブル コア数:1 M12シリーズ BULGIN

    センサアクチュエータケーブル コア数:1 M12シリーズ

    BULGIN
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適ですIP67等級 高い性能
  • センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入 BULGIN

    センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    149,800税込164,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    Bulgin M12 丸型コネクタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性の高い効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続に加えて、センサ接続にも最適です さまざまなフィールドバスシステムに対応IP67等級 高い性能
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●芯数:1●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●コネクタAハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7412-50
  • センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入 BULGIN

    センサアクチュエータケーブル 28 → 22 AWG コア数:1 M12シリーズ 1箱 25個入

    BULGIN
    129,800税込142,780
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:1●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:M12●コネクタBハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7402-80
  • Bulgin ケーブルセパレーター & ブッシュ りん青銅、黄銅、ニッケル メタリック BULGIN

    Bulgin ケーブルセパレーター & ブッシュ りん青銅、黄銅、ニッケル メタリック

    BULGIN
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質 = りん青銅、黄銅、ニッケル色 = メタリック最大バンドル直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin USBケーブル  USB 2.0 オスミニUSB B → オスUSB A BULGIN

    Bulgin USBケーブル USB 2.0 オスミニUSB B → オスUSB A

    BULGIN
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ BULGIN

    Bulgin ロボットケーブル M8シリーズ

    BULGIN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • Bulgin ロボットケーブル M5シリーズ BULGIN

    Bulgin ロボットケーブル M5シリーズ

    BULGIN
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • Bulgin ロボットケーブル M12シリーズ BULGIN

    Bulgin ロボットケーブル M12シリーズ

    BULGIN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • Cat6aケーブル Bulgin 黒 S/FTP BULGIN

    Cat6aケーブル Bulgin 黒 S/FTP

    BULGIN
    10,980税込12,078
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ケーブルグラントキット BULGIN BULGIN

    ケーブルグラントキット BULGIN

    BULGIN
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質:サーモプラスチック 、 最小ケーブル径:13mm 、 最大ケーブル径:15mm 、 キット内容物:ケージ、グランド、グランドナット 、 IP レーティング:IP66、IP68、IP69K 、 コア数:1 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 色:黒、グレー、白、黄 、 個数:3 、 また、品番806-8666は金属製コネクタに適しています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製コネクタ用アクセサリ. Buccaneer 7000シリーズのプラスチック製のプラグやレセプタクルコネクタに対応するアクセサリ製品であり、グランドパック、カバー、及び工具を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bulgin 電池ホルダ BX0034 1 PCB BULGIN

    Bulgin 電池ホルダ BX0034 1 PCB

    BULGIN
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    単4、単3、単2、単1、PP3電池ホルダ. シングルセル基板実装用電池ホルダ 20 Aニッケル銀コンタクト(1/2単3用はスプリングスチール)はんだタグ、5 A基板ピン ピンを切り取って、上部の110コネクタを使用可能 相互接続ラグにより複数のアセンブリを作成可能
    仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 52.3 x 13.5 x 15.2mm接点タイプ = 板バネ電池シェル材質 = ガラス繊維強化ナイロン接点材質 = ニッケル銀RoHS指令(10物質対応)対応

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料