カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(41)
        • 結束バンド/結束工具/固定具(168)
        • コンセント/スイッチ/プレート(10)
        • ケーブル収納・配線(469)
        • ライティングレール(57)
        • LAN製品(31)
        • 電線/ケーブル(861)
        • 検査・測定(20)
        • 電気部品(288)

電気材料 :「PVC」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • pvcチューブ
  • pvc チューブ
  • チューブ pvc
1,945件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCプロテクター モノタロウPVCプロテクターモノタロウ(75件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。材質PVC全長(mm)1000仕様テープ無し
PVCモール テープ付 モノタロウPVCモール テープ付モノタロウ(42件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1
PVCボタンチューブ モノタロウPVCボタンチューブモノタロウ(23件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ケーブル保護チューブです。 ホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。 色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっています。
用途盤内配線の保護、各種ハーネスの結束等。材質PVCグレー・黒(リバーシブル)使用温度範囲(℃)-15~+85シート厚さ(mm)0.35特性静電気防止
H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 協和ハーモネットH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線協和ハーモネット(8件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ・PVC エスコビニタイ・PVCエスコ(4件のレビュー)
250税込275
1袋(100本)
当日出荷
全長(mm)120幅(mm)4赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC
HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成HKI-チューブ(PVCチューブ)北港化成
779税込857
1巻(100m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
耐熱温度(℃)60
PVCモール TRUSCOPVCモールTRUSCO(1件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。材質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC 協和ハーモネット耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC協和ハーモネット
499税込549
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線導体構成(本/mm)1/0.5導体径(mm)Φ0.5仕上外径(Φmm)約1.3
PVCプロテクターセパレートタイプ モノタロウPVCプロテクターセパレートタイプモノタロウ
999税込1,099
1本
当日出荷
床の配線保護に役立ちます。 中央に仕切り板がある商品になり、ケーブルの整理がしやすいタイプになります。
用途配線保護に。仕様テープ無し材質PVC全長(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)70寸法H1(mm)12.5寸法W1(mm)40
一般PVCチューブ 三平化学工業一般PVCチューブ三平化学工業
1,498税込1,648
1巻(100m)ほか
3日以内出荷から18日以内出荷
三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。
仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
ビニタイ (PVC製) エスコビニタイ (PVC製)エスコ
635税込699
1巻
翌日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。
材質スチール+PVCOD質量(g)90ケース寸法(mm)85×130 (H)寸法(mm×m)4×30
PVCチューブ PANDUIT(パンドウイット)PVCチューブPANDUIT(パンドウイット)
23,980税込26,378
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護材質PVC使用温度範囲(℃)-20~105
PVC屋内線 TIV-F 伸興電線PVC屋内線 TIV-F伸興電線(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(200m)
当日出荷
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.65全長(m)200概算質量(kg/km)13仕上外径(Φmm)1.85×4.0絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO(3件のレビュー)
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 9.5mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 2.4mmスリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
22,980税込25,278特価
1巻(305m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
耐熱PVC電線 UL1015 東日京三電線耐熱PVC電線 UL1015東日京三電線
15,980税込17,578特価
1巻(305m)
当日出荷から24日以内出荷
適合38278807
RS PRO PVCケーブル RS PRORS PRO PVCケーブルRS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro PVCケーブル UL1007 RS PRORS Pro PVCケーブル UL1007RS PRO
1,998税込2,198
1リール(100m)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
929税込1,022
1袋(100個)
当日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 11mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱PVCチューブ 北港化成105℃耐熱PVCチューブ北港化成
6,498税込7,148
1巻(200m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
RS Pro PVCケーブル UL1430 RS PRORS Pro PVCケーブル UL1430RS PRO
5,398税込5,938
1リール(100m)
当日出荷から7日以内出荷
PVC屋内線 TIV-F 関西通信電線PVC屋内線 TIV-F関西通信電線
19,980税込21,978
1巻(200m)
翌日出荷
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。 保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に使用されます。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8全長(m)200仕上外径(Φmm)2.0×4.5絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20以上耐電圧(V/min)AC600導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.0以下標準質量(kg/km)17
HKI-チューブ(PVCチューブ) 北港化成HKI-チューブ(PVCチューブ)北港化成
38,980税込42,878
1箱(20巻×100m)
3日以内出荷
マーカー用に最適な絶縁用チューブです
ブラウン肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)60内径(mm)4内径公差(mm)±0.25肉厚公差(mm)±0.07
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻(610m)
4日以内出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
125℃耐熱PVCチューブ 北港化成125℃耐熱PVCチューブ北港化成
17,980税込19,778
1巻(500m)ほか
4日以内出荷
耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ
耐熱温度(℃)125標準肉厚(mm)0.5特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成UL105℃耐熱PVCチューブ北港化成
2,898税込3,188
1巻(300m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ) 北港化成HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)北港化成
3,398税込3,738
1巻(200m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)
3,500税込3,850特価
1本(6フィート)ほか
当日出荷から11日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 青 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 4mm 青 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,298税込4,728
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:4mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:4mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-988アズワン品番65-7399-68
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 赤 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 赤 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,398税込3,738
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:赤●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-436アズワン品番65-7399-73
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 茶 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 茶 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,598税込3,958
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:茶●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-11
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 青 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm 青 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,098税込3,408
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:415-966アズワン品番65-7399-67
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm グレー PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm グレー PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
8,398税込9,238
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-424アズワン品番65-7399-20
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm グレー PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mm●コード番号:416-060アズワン品番65-7457-76
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 赤 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 6mm 赤 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:6mm●色:赤●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-72
RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRORS Pro ケーブルグロメット PVCRS PRO
2,598税込2,858
1箱(100個)
翌々日出荷
仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 16mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +130℃最大パネル厚さ = 1.5mmブランキンググロメット. 黒色PVC製。さまざまなサイズのワイヤワイヤが通せるよう、中心部分は薄手です。 厚さ最大1.5 mmのパネルに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 青 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 青 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,698税込5,168
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:青●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7440-11
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 茶 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 茶 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,498税込4,948
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:茶●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-13
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 赤 PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 赤 PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:3mm●色:赤●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:3mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7400-03
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm グレー PVC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 2mm グレー PVCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,598税込3,958
1袋
7日以内出荷
PVCBS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
仕様●入数:1袋(100m入り)●スリーブ径:2mm●色:グレー●材質:PVC●スリーブ長さ:100m●編み:なし●最小ケーブル径:2mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●壁厚さ:0.5mmアズワン品番65-7399-70
...

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料