イワセ
EXLON-PVC KSチューブ
耐摩耗性、高摺動性を実現したPVCチューブです。
60℃レベルの一般タイプや、柔軟タイプの他に105℃レベルの耐熱タイプを用意しております。
色
黒
使用温度(℃)
-30~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
肉厚(mm)
0.5
0.6
内容量
1巻(200m)
1巻(250m)
1巻(300m)
1巻(400m)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
肉厚(mm)
内径公差(mm)
肉厚公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78113056
KSチューブ 8×9 黒 一般タイプ
1巻(300m)
8
0.5
±0.35
±0.08
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113117
KSチューブ 6×7 黒 一般タイプ
1巻(400m)
6
0.5
±0.35
±0.08
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113318
KSチューブ 5×6 黒 一般タイプ
1巻(400m)
5
0.5
±0.3
±0.08
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113458
KSチューブ 11×12.2 黒 一般タイプ
1巻(200m)
11
0.6
±0.4
±0.1
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113686
KSチューブ 3×4 黒 一般タイプ
1巻(400m)
3
0.5
±0.3
±0.08
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113826
KSチューブ 9×10 黒 一般タイプ
1巻(300m)
9
0.5
±0.35
±0.08
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114377
KSチューブ 7×8 黒 一般タイプ
1巻(300m)
7
0.5
±0.35
±0.08
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114465
KSチューブ 4×5 黒 一般タイプ
1巻(400m)
4
0.5
±0.3
±0.08
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114605
KSチューブ 12×13.2 黒 一般タイプ
1巻(200m)
12
0.6
±0.4
±0.1
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114691
KSチューブ 10×11.2 黒 一般タイプ
1巻(250m)
10
0.6
±0.35
±0.1
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください