イワセ
EXLON-PVC ソフトチューブ
樹脂に特殊PVCを使用し、高い柔軟性と弾力に富んでいます。60℃レベルの一般タイプの他に、高温域の耐熱に優れた105℃レベルの耐熱タイプもご用意しています。
用途
柔軟性を求められる狭い場所での配線や曲げが加わる場所、さらには低温環境等での使用に適しています。
色
黒
肉厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
肉厚公差(mm)
±0.1
全14種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
4
5
6
7
8
9
10
12
内容量
1巻(200m)
1巻(300m)
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
使用温度(℃)
内径公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78112539
ソフトチューブ 12×13 黒 一般タイプ
1巻(200m)
12
-30~60
+0.5、-0.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112801
ソフトチューブ 8×9 黒 一般タイプ
1巻(200m)
8
-30~60
+0.4、-0.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78112871
ソフトチューブ 6×7 黒 耐熱タイプ
1巻(300m)
6
-30~105
+0.4、-0.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113266
ソフトチューブ 7×8 黒 一般タイプ
1巻(300m)
7
-30~60
+0.4、-0.2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113336
ソフトチューブ 6×7 黒 一般タイプ
1巻(300m)
6
-30~60
+0.4、-0.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113431
ソフトチューブ 5×6 黒 耐熱タイプ
1巻(300m)
5
-30~105
+0.3、-0.2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113537
ソフトチューブ 8×9 黒 耐熱タイプ
1巻(200m)
8
-30~105
+0.4、-0.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113546
ソフトチューブ 9×10 黒 一般タイプ
1巻(200m)
9
-30~60
+0.4、-0.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113580
ソフトチューブ 12×13 黒 耐熱タイプ
1巻(200m)
12
-30~105
+0.5、-0.3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78113869
ソフトチューブ 10×11 黒 耐熱タイプ
1巻(200m)
10
-30~105
+0.4、-0.2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114167
ソフトチューブ 4×5 黒 一般タイプ
1巻(300m)
4
-30~60
+0.3、-0.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114176
ソフトチューブ 5×6 黒 一般タイプ
1巻(300m)
5
-30~60
+0.3、-0.2
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114359
ソフトチューブ 10×11 黒 一般タイプ
1巻(200m)
10
-30~60
+0.4、-0.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
78114596
ソフトチューブ 4×5 黒 耐熱タイプ
1巻(300m)
4
-30~105
+0.3、-0.2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください