カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 結束バンド/結束工具/固定具(1)
        • ケーブル収納・配線(3)
        • LAN製品(1)
        • 電線/ケーブル(1)
        • 電気部品(4)

電気材料 :「pcb」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーバンド PANDUIT(パンドウイット)

    カラーバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
    配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
    用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
  • ストレート ボックスコネクタ 日本シーム工業

    ストレート ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    289税込318
    1個(1個)
    3日以内出荷
    形状ストレート材質/仕上亜鉛ダイカスト/表面:電気亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーアイコン(PC) 日本製線

    カラーアイコン(PC)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    パッチパネルやローゼットボックスのポート識別表示用のアイコンチップです。
    質量(g)0.14入数100RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロールボックス付 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コントロールボックス付

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    全自動結束システム AT2000CPK オプション
    種別AT2000CPK用パワーパック全長(mm)260質量(g)1300電源(V)100~230 50/60Hz電圧(V)25.2DC寸法(幅W×高さH)(mm)110×93.0最大消費電力(W)150
  • LS8E/LS8EQ用連続テープ PANDUIT(パンドウイット)

    LS8E/LS8EQ用連続テープ

    PANDUIT(パンドウイット)
    92,980税込102,278
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    交換が簡単なハンディプリンタ用カセットです。
    用途熱転写ハンディプリンタに。トラスコ品番167-6202ラベル:白 印字:黒サイズ6.4 mm x 7.6 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15136シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15136シリーズ

    日本モレックス(molex)
    529税込582
    1個ほか
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15135シリーズ

    日本モレックス(molex)
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45130シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 45130シリーズ

    日本モレックス(molex)
    579税込637
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex FFCジャンパケーブル 152mm ,ピッチ1mm PREMO-FLEX FFC JUMPER シリーズ

    日本モレックス(molex)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブル長 = 152mm コネクタ1極数 = 24 コネクタ2極数 = 24 線間ピッチ = 1mm シリーズ = PREMO-FLEX FFC JUMPER 1.00 mmピッチPremo-Flex FFCジャンパ(長さ152 mm x 厚さ0.22 mm). このMolex製のPremo-Flex FFCリボンケーブルジャンパはタイプAコネクタを装備しているので、ケーブル管理と柔軟性が必須となる用途に最適です。4極から30極を用意した、これらの軽量で低プロファイルのリボンケーブルは、多様な電子用途に最適で、PCやプリンタなどの多数のデバイスで使用されています。. ;b>Features ;/b>. ;ul> ;li>Voltage - 60 V ac ;/li> ;li>1 mm pitch ;/li> ;li>0.22mm Cable thickness ;/li> ;li>Max operating temperature of 105℃;/li> ;li>Meets industry-standard ZIF (zero insertion force) connector requirements ;/li> ;li>Great for connections between PCB's ;/li> ;li>Easy assembly in hard to reach applications ;/li> ;/ul>. ;b>Variations ;/b>. Molex offers variations of the number of circuits (loaded) in these range of cables,4589169 - 64589175 - 84589181 - 104589197 - 124589204 - 144589210 - 164589226 - 184589232 - 204589248 - 224589254 - 244589276 - 264589282 - 284589298 - 306842308 - 4. ;b>What is Pitch ;/b>. The pitch of a cable is the distance from the central part of one conductor to the central part of another conductor長さ(mm)254幅(mm)50高さ(mm)5質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15133シリーズ 日本モレックス(molex)

    電線対基板ケーブルアセンブリ Molex 15133シリーズ

    日本モレックス(molex)
    689税込758
    1個ほか
    7日以内出荷

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

pcb特集
おすすめ人気ランキング
電気材料