コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
こんなお得な商品も!

片ニップル テーパー
モノタロウ
¥119
税込¥131
用途機器の接続
使用圧力(MPa)3.45
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-108
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)6
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-112
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-111
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/8”
エスコ品番EA141A-101
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)5
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1”
エスコ品番EA141A-147
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-137
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)19
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-133
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)12.7
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-131
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-128
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/8”
エスコ品番EA141A-125
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)14
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-113
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA141A-110
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/8”
エスコ品番EA141A-106
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質SUS304
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)14
アズワン品番64-7819-16
ねじサイズR(PT)1/2"
タケノコ径(Φmm)14.0
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
材質SUS304
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7819-15
ねじサイズR(PT)3/8"
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
材質SUS304
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-7819-14
ねじサイズR(PT)1/4"
タケノコ径(Φmm)9.0
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
材質SUS304
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7819-13
ねじサイズR(PT)1/8"
タケノコ径(Φmm)7.0
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2198-01
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-2197-99
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-2197-98
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)16
アズワン品番64-2197-55
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)14
アズワン品番64-2197-54
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2197-52
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)14
アズワン品番64-2197-51
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2197-47
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-2197-46
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-2197-45
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13)
ねじサイズR(PT)2”
エスコ品番EA141A-153
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ外径(Φmm)52
1個
¥6,530
税込¥7,183
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13)
ねじサイズR(PT)1-1/2”
エスコ品番EA141A-152
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ外径(Φmm)40
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13)
ねじサイズR(PT)1-1/4”
エスコ品番EA141A-151
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ外径(Φmm)34
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1”
エスコ品番EA141A-148
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)34
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1”
エスコ品番EA141A-146
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)20.5
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA141A-145
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)27
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA141A-144
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)26
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA141A-143
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)21
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA141A-142
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)20.5
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA141A-141
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)19
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA141A-140
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)16
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
材質SUS304
ねじサイズR(PT)1/2”
エスコ品番EA141A-139
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45以下
タケノコ径(Φmm)21
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。