絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(33)
  • 塗料(1)
  • 工業用水(23)
  • (50)
  • (51)
  • 真空(8)
  • 空気(68)
  • 粒体・粉体(16)
  • 蒸気(16)
材質
  • アルミ
  • その他(5)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(140)
  • シリコン(29)
  • スチール(810)
  • ステンレス(1,013)
  • メタル(7)
  • 亜鉛合金(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(569)
  • (1)
  • 樹脂(1,869)
  • 綿・布(1)
  • (25)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(599)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(2)
  • 0.007(3)
  • 0.008(3)
  • 0.01(3)
  • 0.015(2)
  • 0.018(2)
  • 0.02(3)
  • 0.025(2)
  • 0.029(2)
  • 0.032(2)
  • 0.7(11)
  • 0.78(8)
  • 0.8(8)
  • 0.9(4)
  • 1(26)
  • 1.1(3)
  • 1.5(27)
  • 1.8(9)
  • 3(8)
  • 10(8)
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • 日東工器(30)
  • フルネスジャパン(20)
  • エスコ(15)
  • TOYOX(トヨックス)(15)
  • 小澤物産(OZC)(14)
  • 千代田通商(13)
  • 岩崎製作所(13)
  • H&H(10)
  • YONE(10)
  • フジマック(8)
  • SK11(8)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](7)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6)
  • WTB(5)
  • フローイングテクノ(4)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • カクイチ(3)
  • マッハ(3)
  • 近畿製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラー レバー式 ホースシャンク モノタロウカプラー レバー式 ホースシャンクモノタロウ(45件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C]TOYOX(トヨックス)(11件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウカプラー レバー式 アダプター オネジモノタロウ(20件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
カプラー レバー式 アダプター メネジ モノタロウカプラー レバー式 アダプター メネジモノタロウ(20件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。流体水・油・空気材質アルミ使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ホースシャンク アルミ合金 AL[633-E]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
カプラー レバー式 メネジ モノタロウカプラー レバー式 メネジモノタロウ(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク モノタロウカプラー レバー式 アダプター ホースシャンクモノタロウ(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。流体水・油・空気材質アルミ使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
ラインカプラ 200T型 日東工器ラインカプラ 200T型日東工器(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2仕様空気簡易集合配管トラスコ品番113-3918材質鋼鉄サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM材質(本体)アルミニウム質量(g)272流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19
カプラー レバー式 オネジ モノタロウカプラー レバー式 オネジモノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ アルミ合金 AL[634-B]TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウカプラー レバー式 ダストキャップモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウカプラー レバー式 アダプター ダストプラグモノタロウ(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。材質アルミ流体水・油・空気使用温度範囲(℃)0~120定格圧力(MPa)0.78
カムロック アダプター ダストプラグ アルミ合金 AL[634-A] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ダストプラグ アルミ合金 AL[634-A]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム小澤物産(OZC)(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-ET]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手ニップル径やや細めタイプ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
ラインカプラ 200L型 日東工器ラインカプラ 200L型日東工器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5仕様空気簡易集合配管付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製 ホースキャップ 岩崎製作所アルミ製 ホースキャップ岩崎製作所(1件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製
レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
3連分岐ソケットロータリー SK113連分岐ソケットロータリーSK11
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。
用途エアー配管を複数に分岐。形状90度ロータリー形状材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他材質(本体)アルミニウム質量(g)275タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム 小澤物産(OZC)ホースシャンクカプラー[OZ-C] アルミニウム小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業サクションホース ダイカストカップリング バンドセットツツミ工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から3日以内出荷
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。 外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。 約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。 ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304特性耐久性、保形性使用温度範囲(℃)-10~+50付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体
ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
DK 形状保持チューブ ニッタDK 形状保持チューブニッタ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に使用温度範囲(℃)-40~+60最高使用圧力(MPa)1.0(at20℃)使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294
TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクト MD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
19,504税込21,454
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃材質アルミ箔(ラミネート加工)長さ(m)5ピッチ(mm)10.8使用温度範囲(℃)-20~80適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC)ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム小澤物産(OZC)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
ツインソケット SK11ツインソケットSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。
用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)86×65×23アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)212最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80適合流体空気分岐数2
フルブローカプラ めねじ取り付け用 日東工器フルブローカプラ めねじ取り付け用日東工器
4,798税込5,278
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム 小澤物産(OZC)オスネジ型カプラー[OZ-B] アルミニウム小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。適合流体水、油など材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク アルミ合金 AL[633-CL] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク アルミ合金 AL[633-CL]TOYOX(トヨックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
用途工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用流体空気、水(工業用水)、油使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)仕様安心ロック機能付法規制RoHS2修正規制適合取扱説明書取扱説明書(0.84MB)
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用日東工器(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース