空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:160mmNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。円筒径は 50 mm で、ストロークは 160 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =16mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃
仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:212-9331アズワン品番65-7893-89
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:80mmNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 16 mm、ストローク 80 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 16 mm
仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4079アズワン品番65-7961-49
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:50mmNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 16 mm、ストローク 50 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 16 mm
仕様●ストローク:50mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4078アズワン品番65-7966-08
Sintered Bronze SilencersM5NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren Quietaire 青銅焼結サイレンサは、空圧機器のノイズを軽減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された汚れの侵入を防止します。コンパクト 効率性 エグゾーストポートに直接ねじ止めします
仕様●メーカーシリーズ:T40●タイプ:焼結青銅消音器●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5オス●最高流入圧力:10バール●材質:真鍮●コード番号:218-0314アズワン品番65-7907-37
Exhaust Flow Regulator/SilencersM5NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5●チューブのインレット接続:5mm●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:220-4176アズワン品番65-7965-82
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:50mmNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 12 mm、ストローク 50 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 12 mm
仕様●ストローク:50mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4075アズワン品番65-7966-85
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:10mmNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 12 mm、ストローク 10 mm となっています。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 12 mm
仕様●ストローク:10mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4071アズワン品番65-7909-15
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:80mmNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。円筒径は 63 mm、ストロークは 180 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =20mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃
仕様●ストローク:80mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:212-9332アズワン品番65-7906-99
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:40mmNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 20 mm、ストローク 40 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 20 mm
仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4082アズワン品番65-7954-45
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mmNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 12 mm、ストローク 25 mm となっています。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 12 mm
仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4072アズワン品番65-7961-55
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm オス Rc 1/8NORGREN7日以内出荷
IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。シリンダ径は 20 mm、ストロークは 10 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:M6 ピストンロッド =8mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃
仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●空圧接続:Rc 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●長さ:99.5mm●最高使用圧力:10 bar●検査分銅:0.08 kg●コード番号:212-9330アズワン品番65-7891-53
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:80mmNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 20 mm、ストローク 80 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 20 mm
仕様●ストローク:80mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4083アズワン品番65-7962-67
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:100mmNORGREN7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 20 mm、ストローク 100 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 20 mm
仕様●ストローク:100mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4081アズワン品番65-7960-26
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3