コンプレッサー・空圧機器・ホース :「cゲージ」の検索結果
関連キーワード
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)
接続ねじR1/4
最大締付トルク(N・m)19.6
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)
ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷300%R.C.
限界過負荷400%R.C.
推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)
応答時間(ms)5以下
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)
電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
アナログ出力4~20mA(4線式)
最大締付トルク(N・m)30
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブル2m標準 Φ6mm
非直線性±0.2%R.C.
許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)
限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)
推奨締付トルク(N・m)20
接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適。受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L
電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
接続ねじG3/4
アナログ出力4~20mA(4線式)
最大締付トルク(N・m)30
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm
非直線性±0.25%R.C.
許容過負荷200%R.C.
限界過負荷300%R.C.
推奨締付トルク(N・m)20
隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意
用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体
材質SUS316L
電源(V)DC24(±10%)
出力4~20mA(4線式)
温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)
抵抗(Ω)許容負荷:500以下
最大締付トルク(N・m)30
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)
ケーブルケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当
非直線性±0.25%R.C.
許容過負荷200%R.C.
限界過負荷300%R.C.
推奨締付トルク(N・m)20
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。