コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアコン 逆止弁」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIR WAVE(和コーポレーション)三相200Vエアーコンプレッサー
エコ商品
エアー充填が早く、ストレス無いエアー作業が行えます。製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった200Vタイプ。 プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。圧力開閉式・断続運転・圧力スイッチによるON/OFFを繰り返します。 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。塗装に便利です。エアー工具全般にご利用いただけます。 消費電力(W)50Hz:2050/9.5A、60Hz:2400/9.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×520×670 速度(充填)1分40秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷

AC100V一般セミプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった100Vタイプ・プロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1400/1720 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1000 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

単相200V仕様のプロ向け。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 あらゆるエアー工具に対応します。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.98MPa充填速度約2分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×650 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1930 馬力(HP)2 吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

AIR WAVE(和コーポレーション)エアーコンプレッサー60L
3相200V仕様のセミプロ仕様。 連続運転可能。 優れた耐久性のベルト式。 エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。 製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。 搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒 第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。 エアーブラストを使った表面処理に。 塗装にも便利です。 本体寸法(mm)930×520×610 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750 電流(A)(50/60Hz)3.5 平均消費電力(W)850 馬力(HP)1/2 吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります