コンプレッサー・空圧機器・ホース :「異径ソケット」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質POM・NBR
形状ソケット異径
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
適合空気
形状ソケット
表面処理クロームメッキ
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
適合空気
形状ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。