コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ゼノイ 形状クリックバンド 穴径(Φmm)(固定穴)4.5 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ポリエチレン・アルミ 形状アルミ三層管2M 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1個(2本組)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436953(SK11・DSLプラグLN65・S-65DPCL300) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)43.5×17 質量(g)39 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
1個
519 税込571
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436960(SK11・DSLプラグLN85・S-85DPCL310) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)46×19 質量(g)55 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×12.5(ウレタンホース)
1個
469 税込516
翌々日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用型プラグ。 仕様汎用エアプラグ その他【同一商品】4977292436946(SK11・DSLプラグLN50・S-50DPCL290) 材質鋼鉄・他 寸法(mm)41×17 質量(g)35 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
1個
519 税込571
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ポリエチレン アルミ 形状アルミ三層管2M 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1セット(10本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンローダパイプとチェック弁Assyを接続する交換用部品です。アンローダパイプとチェック弁Assyを接続するパーツです(2N06C01TW02Mの後継部品)。
用途アンローダパイプとチェック弁Assyの接続用L型金具。 仕様樹脂管アンローダパイプ接続用 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮 ねじの種類アンローダパイプ接続側ネジ:平行オネジ7/16―24UNF、チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
1個
559 税込615
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質
1個
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。ラベルには機種名の表記をしてます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 寸法(縦×横)(mm)110×280
1枚
659 税込725
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用ピストンの密閉用リング。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様ギアリング1枚・Cリング2枚・Oリング2枚セット 材質
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。SK11エアーコンプレッサーSR251の取り扱い説明書です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様A4サイズ
1冊
739 税込813
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。使用上の警告、注意事項の表記ラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 寸法(縦×横)(mm)35×60
1枚
599 税込659
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。アウトレットバルブに関する注意事項をを記載してます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 寸法(縦×横)(mm)105×90
1枚
769 税込846
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。リセットボタン位置の指示と作動に関する説明を表記したラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 外径(Φmm)ラベル:30×15
1個
49 税込54
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。使用できるエアー機器の目安を表記したタグです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 外径(Φmm)110×90
1個
109 税込120
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種名の表記をしてます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 寸法(縦×横)(mm)255×130
1枚
659 税込725
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。使用上の警告、注意事項を表記したラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 外径(Φmm)ラベル:100×65
1個
339 税込373
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。スイッチ操作位置を指示するラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 外径(Φmm)ラベル:30×30
1個
89 税込98
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース位置の指示、注意喚起、視認用のラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 外径(Φmm)ラベル:14×14
1個
49 税込54
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。エアーコンプレッサーAM15-25の取扱説明書です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様A4冊子 材質 機種AM15-25用
1個
439 税込483
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種品番を表記したラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 外径(Φmm)ラベル:105×35
1個
129 税込142
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体性能を表記したラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 外径(Φmm)38×41 機種AM15-25用
1個
99 税込109
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種名を表記したラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 外径(Φmm)約175×100 機種AM15-25用
1個
539 税込593
4日以内出荷

SK11エアーコンプレッサーSR102用の取り扱い説明書です。SK11エアーコンプレッサーSR102の取り扱い説明書です。
用途取り扱い説明書。 材質 サイズA4 ページ数10ページ
1個
489 税込538
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。オイルレス特長を表記したラベルです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 長さ(mm)ラベル:約265 縦(mm)約110
1個
489 税込538
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーターとスイッチを接続する電線です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 仕様VCTF1.25mm2×2C 材質銅・塩ビ・アルミ 全長(mm)約400
1個
489 税込538
4日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用(吸排気弁シート部)の紙製シートパッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 サイズ直径約105mm×厚み約1.0mm ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
569 税込626
8日以内出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダー密閉用(吸排気弁部)の紙製シートパッキンです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質 サイズ直径約105mm×厚み約1.0mm ねじ穴(Φmm)7×4個
1個
569 税込626
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング