コンプレッサー・空圧機器・ホース :「回転軸受」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ インチサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 材質金属本体/黄銅+クロムメッキガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)ロータリジョイント エルボ
エコ商品
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RHF01-02 ハイロータリージョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとねじの接続 形状ブッシュ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類RXRc 接続ねじ1/8X1/4 仕様管用テーパネジ:シーロック加工 質量(g)62 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)11 許容回転数(min-1[r.p.m])1200 トルク(gcm)150 使用真空圧力(kPa)-100
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

RHL4-M6 ハイロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 接続ねじM6X1 仕様メートルネジ:ガスケット付属(SUS304+NBR) 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪・シャフト/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ/ニトリルゴム(NBR)Oリング/フッ素ゴム 質量(g)22 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)4.5 許容回転数(min-1[r.p.m])1500 トルク(gcm)(空転)150 使用真空圧力(kPa)-100
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ハイロータリジョイント ニップル PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類RXR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイロータリジョイント ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハイロータリジョイント ブッシュ PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状ブッシュ 使用流体空気 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります