コンプレッサー・空圧機器・ホース :「コネクター」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブ間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質(本体)ポリオキシメチレン ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)7 動作温度(℃)-25~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ポリオキシメチレン ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)7 動作温度(℃)-25~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)ポリオキシメチレン ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)7 動作温度(℃)-25~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブ間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1袋(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブ間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1袋(10個)
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブ間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブねじ込み 動作温度(℃)-10~+60 コネクタC- コネクタD-
1袋(10個)
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数3 角度(°)- 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ポリオキシメチレン ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)- 動作温度(℃)- コネクタD-
1袋(10個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリオキシメチレン ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)- 動作温度(℃)- コネクタAプッシュイン4mm コネクタBプッシュイン4mm モデル7267 コネクタCプッシュイン4mm コネクタD-
1袋(10個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

材質(本体)PBT樹脂 ポート数4 角度(°)- 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 コネクタC- コネクタD-
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAG 1/4 オス コネクタBプッシュイン8mm モデル186161 コネクタCプッシュイン8mm コネクタD-
1袋(10個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ポート数1 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブ間 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1袋(10個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1袋(10個)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1袋(10個)
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1袋(10個)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポート数1 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1袋(10個)ほか
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 角度(°)- 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)90 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 ポート数1 角度(°)ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式ねじ込み 最大圧力(bar)50 動作温度(℃)-20~+150 コネクタC- コネクタD-
1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数4 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)ストレート 接続方式チューブ間 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数1 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタC- コネクタD-
1袋(10個)ほか
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1個ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)PBT樹脂 ポート数2 角度(°)- 接続方式チューブねじ込み 最大圧力(bar)6 動作温度(℃)-10~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタD-
1個ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります