エアフィルタ MSシリーズFesto7日以内出荷
Festo フィルタ MS9-LF-G-EUV 40 μ m フィルタは、金属製ボウルガード付きです。完全に自動化された凝縮水排出口と流向を左から右に配置します。サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出は完全自動
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:202-3405アズワン品番65-8026-22
エアフィルタ MSシリーズFesto7日以内出荷
Festo フィルタ MS9-LF-G-EUM 40 μ m フィルタ、金属製ボウル、手動凝縮水ドレイン、流量サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●コード番号:202-3503アズワン品番65-8031-29
エアフィルタ MSシリーズFesto7日以内出荷
Festo の MS シリーズフィルタは 12 サイズで、手動で排水する金属製ボウルガードを備えています。標準公称流量 16、000 l/min の垂直 +/-5 ° ポジションで組み立てられています周囲温度: 5 → 60 ℃ ハウジング材質:アルミダイキャスト
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●最大流量率:16000L/min●コード番号:203-0755アズワン品番65-7991-74
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3