方向制御機器 (82) 真空機器 (83) 汎用管継手 (4) 流体制御機器 (5) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: Festoすべて解除
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 真空ポンプ、0.95 mm ノズル、4.5 Bar - VN シリーズ - VN-10 - H - T3 - Q2 - VQ2-RO1 Festo のコンパクトな吸引ポンプ一体型のオープンサイレンサが付属しているため、作業場で静かに使用できます。このポンプは、コンパクトで丈夫な設計で、幅広いアクセサリと互換
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:0℃●使用圧力:1 → 8バール●コード番号:202-2429 アズワン品番 65-8024-52
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズの取り付けプレートは、14 mm 幅の真空ジェネレータに使用されます。最大締め付けトルクは 0.5 Nm で、ハットレールマウントを使用しています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 製品重量: 3.5 g
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●コード番号:203-6305 アズワン品番 65-7984-89
エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A2シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空
仕様 ●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A2 です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7560 アズワン品番 65-7987-14
エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A1対応 Festo 7日以内出荷
Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 900 l/min、動作圧力: 2 → 10 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A1 に適合しています●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7430 アズワン品番 65-8012-44
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は 0.9 → 10 bar です。標準的な公称流量は 125 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様 ●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1456 アズワン品番 65-8029-86
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、最大動作圧力は 1.5 → 10 bar です。標準的な公称流量は 150 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様 ●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed、Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1377 アズワン品番 65-8024-34
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は 0.9 → 10 bar です。標準の公称流量は 135 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様 ●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1282 アズワン品番 65-8028-16
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は410l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様 ●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1612 アズワン品番 65-8025-14
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は410l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様 ●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1337 アズワン品番 65-8028-09
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5Lシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AD-1R5L のバルブ機能は、2 x 3/2 閉鎖及び単安定です。 ISO 5599-1 及びサブベースに準拠した標準ベースのバルブを備えています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7527 アズワン品番 65-8008-13
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 38.8 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:6.2バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6260 アズワン品番 65-8006-02
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 6.2 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6277 アズワン品番 65-7994-85
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
FestoVNシリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で14mm幅で、T字型のメスねじが付いています。公称ノズルサイズは0.45mmで、最大吸引流量は6.2l/minです。任意の位置で組み立てられます。周囲温度:0→60℃銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1to8バール●コード番号:203-6294 アズワン品番 65-8006-69
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、T 字型で使用する標準 / 高真空で、オスねじ付きのプッシュインコネクタ式公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 バールです。空圧接続ポート 1 QS-6、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0143 アズワン品番 65-7994-55
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.45 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:-0.88バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2458 アズワン品番 65-8038-12
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でプッシュインコネクタが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 15.7 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6126 アズワン品番 65-7990-44
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、プッシュインコネクタが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2410 アズワン品番 65-8036-46
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、インライン、高真空で幅 14 mm で、メスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量 13.5 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.5L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6130 アズワン品番 65-7989-59
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブには C 型の角形プラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 400 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1404 アズワン品番 65-8036-74
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1 は、角形プラグ付きで、形状 C バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:900 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1C1●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7606 アズワン品番 65-7997-43
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、T 字型とオープンサイレンサを備えた標準的で高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続ポート 1 は、QS-6 でスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0124 アズワン品番 65-7996-32
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高真空で 14 mm 幅で、T 字型のメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大吸引流量は 16 l/min で、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6298 アズワン品番 65-8009-08
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い吸引速度です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。空圧接続は、スルーホール取り付けの G1/8 です。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0121 アズワン品番 65-7994-21
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い真空です。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 4.5 bar です。この空圧接続ポート 1 は、スルーホール取り付けの QS-6 です。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:6.2L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0119 アズワン品番 65-7986-56
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でメスねじとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 62.7 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6307 アズワン品番 65-8008-74
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.7バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2436 アズワン品番 65-8025-79
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは標準で高い吸引速度です。 T 字型で、オスねじ付きのプッシュインコネクタ真空接続に使用します。公称ノズルサイズは 0.7 mm で、最大動作圧力真空は 8 bar です。空圧接続ポート 1 QS-6、スルーホール取り付け周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:38.8L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0136 アズワン品番 65-8001-95
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、メスねじが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm 高真空
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4.5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:25L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2427 アズワン品番 65-8027-92
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 14 mm ( T 字型)でメスねじが付いています。公称ノズルサイズは 0.95 mm で、最大吸引流量は 62.7 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6142 アズワン品番 65-8005-95
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは標準で高い吸引速度、幅 14 mm で、T 字型でプラグコネクタとオープンサイレンサを備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 15.7 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:15.7L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6279 アズワン品番 65-8007-38
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準の公称流量は 430 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使
仕様 ●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1569 アズワン品番 65-8036-50
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1000 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様 ●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1551 アズワン品番 65-8036-32
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5Lシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-T32C-AH-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7528 アズワン品番 65-7978-90
ソレノイドバルブ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:400 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L の製品です●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7531 アズワン品番 65-7995-02
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
FestoT字型真空ジェネレータのノズルサイズは0.95mmで、プラグコネクタと内蔵ソレノイドバルブを備えています。動作圧力範囲は2→8barです。グリッド寸法:14mm幅:14mmサイレンサ設計を開く高い吸引容量
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:40.5L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2437 アズワン品番 65-8035-28
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.7 mm で、プラグコネクタが付いています。2 桁のピエゾ抵抗型圧力センサ測定方式に対応しています。動作圧力範囲は 2 → 8 bar です。グリッド寸法: 14 mm サイレンサ設計を開く 高真空
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.7mm●最高真空圧力:4.4バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:16.2L/min●使用圧力:2-8バール●コード番号:202-2408 アズワン品番 65-8036-24
真空ポンプ VNシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo VN シリーズの真空ジェネレータは、標準で高い吸引速度、幅 18 mm のエジェクタパルスと併用します。 T 字型ではメスねじと開放式サイレンサが付いています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大吸引流量は 13.6 l/min です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:5バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:13.6L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:203-6278 アズワン品番 65-8007-37
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3