方向制御機器 (199) エアシリンダ (5) 真空機器 (5) 汎用管継手 (17) 流体制御機器 (3) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: Festoすべて解除
空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm Festo 欠品中
Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストンの直径は 16 mm で、ストロークサイズは 10 mm です。伸縮性のあるクッションリング / プレートは、どちらの側にも取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ ステンレススチール製のカバー材を使用
仕様 ●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9934 アズワン品番 65-7917-33
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo 欠品中
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 220 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:Metric M5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1463 アズワン品番 65-8022-92
エアシリンダ CRDSNU を参照してくださいシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは 10 mm です。周囲温度: 0 → 80 ℃ シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:202-1723 アズワン品番 65-8020-30
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7722 アズワン品番 65-7983-55
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7784 アズワン品番 65-8015-41
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は 0.9 → 10 bar です。標準的な公称流量は 220 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様 ●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1280 アズワン品番 65-8024-49
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。FPMシールを備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7662 アズワン品番 65-7987-22
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、110 V ac 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7680 アズワン品番 65-8007-42
逆止弁 Bシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo A シリーズ手動オーバーライドには、G 1/8 の空圧接続を備えた排気コンポーネントバルブ機能があります。最大動作圧力は 10 バールです。取り付けタイプ - ねじ式 公称サイズ: 4.1 mm 公称流量 - 165 l/min
仕様 ●メーカーシリーズ:B●インレット接続タイプ:ネジ●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3590 アズワン品番 65-8032-59
ソレノイドバルブ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-V-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システ
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-8014 アズワン品番 65-7978-92
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。黄銅ハウジングを採用し、NBRシール及び230Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed、Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7677 アズワン品番 65-7980-10
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅製ハウジングは、NBR シール付きで、110 V ac 動作電圧を備えています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7698 アズワン品番 65-7987-85
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は 0.9 → 10 bar です。標準的な公称流量は 380 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様 ●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:M5, M7●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1395 アズワン品番 65-8023-78
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7798 アズワン品番 65-7987-76
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングと NBR シールを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7642 アズワン品番 65-7986-51
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、動作圧力は最高 -0.9-10 bar です。標準的な公称流量は 100 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミ
仕様 ●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1279 アズワン品番 65-8023-03
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅ハウジングを採用し、NBR シール及び 230 V ac 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7786 アズワン品番 65-7987-16
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7659 アズワン品番 65-8009-60
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 10 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 340 → 380 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
仕様 ●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1357 アズワン品番 65-8031-78
ソレノイドバルブ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - E - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7905 アズワン品番 65-7983-75
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、24V DC 動作電圧を使用した黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7704 アズワン品番 65-7978-91
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-3AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 3AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7980 アズワン品番 65-8008-04
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBRシール及び110Vac動作電圧を使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7768 アズワン品番 65-7981-57
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。EPDMシールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7620 アズワン品番 65-7979-42
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のパイロット式で G3/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して操作します。水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7774 アズワン品番 65-7989-51
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、24V DC 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7695 アズワン品番 65-7978-67
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。FPMシールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7731 アズワン品番 65-7980-59
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。FPMシールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7805 アズワン品番 65-8013-53
ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-1P4-10 強制パイロット駆動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真
仕様 ●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 1P4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7924 アズワン品番 65-7983-76
空圧作動バルブ アングルシート Festo 7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様 ●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:10バール●コード番号:203-7101 アズワン品番 65-7996-73
空圧作動バルブ ボール Festo 7日以内出荷
Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 1/4 インチの 3/2 方向 L 字形複動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の RP1/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧シーリング原理:ソフトアセンブリ 位置:任意の取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様 ●バルブタイプ:ボール●リターンタイプ:ダイレクトアクション●ねじの呼び径:1/4インチ●最大使用圧力:25 バール●コード番号:203-6093 アズワン品番 65-8015-14
真空ポンプ OVEL オベル シリーズ Festo 7日以内出荷
高真空吸引ノズルT 字型構造
仕様 ●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:4.2バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:4L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9858 アズワン品番 65-7993-80
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3