128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給! 1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能 小型・軽量・オイルフリー・静音
用途協働ロボット、搬送ロボット車など ケーブル長(m)1 最大吐出圧力(MPa)0.55 RoHS指令(10物質対応)対応 到達真空圧力(kPa)-70
1個
189,800 税込208,780
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし 材質(A) 炭素鋼(SS400)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷


1個
9,980 税込10,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
9,980 税込10,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷


1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F) ろ過度(μm)0.01 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
58,980 税込64,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
9,980 税込10,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷



エアコンビネーション用クロススペーサ SMC CADデータあり
1個
819 税込901
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 電源電圧DC24V±10% 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(3.07MB)
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

適用流体:空気, N2。レンジアビリティ 100:1。 1台で幅広い流量の計測が可能。耐ドレン・異物性能向上。圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)。IO-Link対応。エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプ タイプ表示一体型 適合流体空気・窒素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書取扱説明書(4.31MB)
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
419 税込461
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
9,980 税込10,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
9,980 税込10,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上。脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.1 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
56,980 税込62,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.1 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
35,980 税込39,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6192種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5800種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります