1,290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC CADデータあり
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 25 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ねじの種類Rc 口径3/4
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 26 SMC CADデータあり
・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上
ポート数2 ねじの種類Rc 口径1
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2721種類の商品があります)

1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6720種類の商品があります)


MG Series(MGPM20R) SMC CADデータあり
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)20 配管形式(-) 標準形 軸受種類(L) ボールブッシュ形 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5556種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10 SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZN SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MG Series(MGPM32R) SMC CADデータあり
1個
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-30Z SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-70 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-10Z SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140 SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMC CADデータあり
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-30 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1159種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5027種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7098種類の商品があります)

MG Series(MGPM20V) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~) SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2106種類の商品があります)

スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2 SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHKL2 SMC CADデータあり
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

MG Series(MGPM63R) SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-30Z SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1556種類の商品があります)

ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4473種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります