コンプレッサー・空圧機器・ホース :「回転金具」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度
スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)
1個
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)125
作動方式複動片ロッド
軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具(15) 90°位置決め角度
スイッチ取付金具1個回転位置検知用金具(a)
1個
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具(13) 90°位置決め角度
スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
作動方式複動
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
軸受種類(L)ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-)Rc
テーブル回転位置検知用金具(23)180°位置決め角度(スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(a・c))
・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。
チューブ内径(Φmm)100
ストローク(mm)200
作動方式複動
軸受種類(L)ボールブッシュ軸受
オートスイッチ個数【シリンダ部】(-)2ヶ付、【テーブル部】(4)4ヶ付
ポートねじの種類(-)Rc
オートスイッチ種類【シリンダ部】A93V、【テーブル部】A93
テーブル回転位置検知用金具(11)90°位置決め角度(スイッチ取付金具4個回転位置検知用金具(a・b・c・d))
チューブ内径(Φmm)80
ストローク(mm)50
作動方式複動
リード線(m)シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5
スイッチ数シリンダ部:(-) 2ヶ付、テーブル部:(2) 2ヶ付
軸受種類(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類シリンダ部:A90、テーブル部:A90
テーブル回転位置検知用金具(15) 90°位置決め角度
スイッチ取付金具1個回転位置検知用金具(a)
1個
¥109,800
税込¥120,780
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受
ポートねじの種類(TF) G
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。