4,499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC Series(AC60A) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-60A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
9,498 税込10,448
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDU32-60A-M9PL フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-60A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類M9P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6192種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6192種類の商品があります)

CXSM32-60A-Y69BL デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-60A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受形 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類Y69B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

CXSM25-60A-Y7BWZ デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-60A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド リード線(m)(Z) 5 軸受種類(M) すべり軸受形 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

CDM2F25F-60A エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25F-60A~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,498 税込9,348
18日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20F-60A~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-60A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
1個
12,980 税込14,278
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷

チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25F-60A-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-60A-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)3 取付金具ボスカットロッド側トラニオン形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2
1個
19,980 税込21,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
18日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具二山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷

CS1FN125-60A-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-60A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)60 ストローク調整範囲(mm)0~25 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
55,980 税込61,578
16日以内出荷

AC10A-60A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ(AC40A-60) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 圧力スイッチ仕様(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし 排気機構リリーフタイプ
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-60A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)60 ストローク調整範囲(mm)0~25 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
71,980 税込79,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDS1FN125-60A-M9BL-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-60A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)60 ストローク調整範囲(mm)0~25 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
65,980 税込72,578
16日以内出荷

CDM2C20F-60A-C73C エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-60A-C73C~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)60 作動方式複動片ロッド 取付支持形式一山クレビス形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具一山クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番C73C
1個
13,980 税込15,378
18日以内出荷

MY1B16-60A-A93 MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-60A) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
38,980 税込42,878
26日以内出荷

MY1B10G-60A-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-60A SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)60 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
31,980 税込35,178
26日以内出荷


SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(-) なし
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3A60K) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 背圧防止弁(K) 内蔵
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SJ2A60KN-5MZ-N1 SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手 切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コモン仕様(-) プラスコモン コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン ポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
1個
9,498 税込10,448
10日以内出荷

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60T) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60K) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60TN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60N) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2A60KT) SMC CADデータあり
切換方式(A) デュアル3ポート弁:N.C./N.C. 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(K) 内蔵 ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMC CADデータあり
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8
1個
319 税込351
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60T) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(-) なし
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60KN) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60TN) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ) パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) 背圧防止弁(-) なし ノンプラグイン専用(N) スイッチ付
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング