SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-60A
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23290874
CDU20-60A-A93S
CADデータダウンロード
A93
(S) 1ヶ付
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
22日以内出荷
返品不可
23290883
CDU20-60A-M9N
CADデータダウンロード
M9N
(-) 2ヶ付
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください