SMC
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-60A
ストローク(mm)
60
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21667434
CDBM2B32-60A-HL
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
21667443
CDBM2B32-60A-RL-A93L
CADデータダウンロード
(R) ロッド側
¥
18,040
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください