絞り込み
ブランド
  • SMC
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • 日本精器(13)
  • CKD(3)
  • コガネイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(51)
  • 10,000-50,000円(173)
  • 50,000-100,000円(23)
  • 100,000円以上(25)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から25日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~)SMC
5,198税込5,718特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CG Series(CG1BN63) SMCCG Series(CG1BN63)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル (MXP16-~) SMCエアスライドテーブル (MXP16-~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
マニホールド部品 SY30M-3 SMCマニホールド部品 SY30M-3SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN63 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN63SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,698税込6,268
1個
16日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN25) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN25)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN20)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN32) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN32)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BN40) SMCCG Series(CG1BN40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG Series(CG1BN32) SMCCG Series(CG1BN32)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN50S~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN40S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN40S~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ(CDLG1BN32-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BN32-~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~) SMCファインロックシリンダ(CDLG1BN40-~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN50 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN50SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN32S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN32S~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN40)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN40 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN40SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
CD Series(CDG1BN100) SMCCD Series(CDG1BN100)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCG1-Z/CDG1-Z_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN32TFSR)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース