コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M1.6」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
パッド径/Φ2~Φ50
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)5
作動方式複動
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)2
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5x0.8
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)63
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
付属品グリースパック
適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)55
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
切換方式N.C.
ポート数2
オリフィス径(Φmm)3
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)520
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)470
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)716
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)630
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)565
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)554
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)468
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)455
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)451
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)422
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)418
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)412
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)407
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)404
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)325
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)270
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)255
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)221
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)91
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5×0.8
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)98
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5x0.8
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)33
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5x0.8
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
給油不要(無給油)
軸受種類すべり軸受
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)70
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)60
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)935
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)880
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)777
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)680
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)490
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。