絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(19)
  • エスコ(113)
  • CKD(84)
  • SK11(50)
  • 近畿製作所(39)
  • TRUSCO(24)
  • 栗田製作所(19)
  • BeHAUS(13)
  • ノーブランド(12)
  • 潤工社(10)
  • GREAT TOOL(9)
  • 日東工器(7)
  • グリーンクロス(6)
  • フローイングテクノ(6)
  • ジョプラックス(5)
  • ニッタ(5)
  • EARTH MAN(4)
  • E-Value(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(48)
  • 10,000-50,000円(103)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
H Series(HRS) SMCH Series(HRS)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
H Series(HEC) SMCH Series(HEC)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
I Series(IR2020) SMCI Series(IR2020)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
I Series(IR2000) SMCI Series(IR2000)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
I Series(IR2010) SMCI Series(IR2010)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2000SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5 SMC純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5SMC
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF2W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W5SMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
流量範囲(L/min)(50) 5 ~ 50
空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A5SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W504)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W540)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504)SMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A7SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
効果用エレメント SMC効果用エレメントSMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
適合型式HRL-PF001用
P Series(PF3W511) SMCP Series(PF3W511)SMC
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520S)SMC
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC3画面デジタルフローモニタ PFGM302 SeriesSMC
8,198税込9,018
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(9.62MB)
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMCPFG300 - 3画面デジタルフローモニタSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~) SMC純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1000SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

pf-51特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース