3ポートソレノイドバルブ VT315SMC当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC(2件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。
ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210SMC(5件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ ポペットタイプ VT315シリーズ VT315SMC9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)AC110(50/60Hz)リード線取出方法(T) コンジットターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付手動操作方式(M) ロック式(要工具)バルブ(-) 標準
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
セパレーター日立産機システム税込¥54,978¥49,980