コンプレッサー・空圧機器・ホース :「オイル 注油」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
エアーツールに注油する工具です。
材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック
容量(mL)オイル容量:35
質量(g)224
全高(mm)120
最高使用圧力(MPa)1
取付ねじRc (PT)1/4”
面間寸法(mm)40
1個(1個)
¥1,780
税込¥1,958
翌々日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径3/4
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
最高使用圧力(MPa)0.95
エスコ品番EA153AG-13
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径3/8
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-12
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥8,730
税込¥9,603
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。