コンプレッサー・空圧機器・ホース :「プラグ 配管」の検索結果
関連キーワード
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-2
径(Φmm)9(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径1/4inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-4
径(Φmm)15(タケノコ)
寸法L(mm)63
呼び径1/2inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)35
寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-3
径(Φmm)11(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径3/8inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-8.5
寸法L(mm)45
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法C(mm)20
寸法T(mm)19
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B1(mm)Φ7.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-5.0
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DB-2
寸法L(mm)41
呼び径1/4inch
寸法H(mm)14
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)13
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DC-2
寸法L(mm)36
呼び径1/4inch
寸法H(mm)17
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)13
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DC-3
寸法L(mm)37
呼び径3/8inch
寸法H(mm)21
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)14
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DB-4
寸法L(mm)45
呼び径1/2inch
寸法H(mm)23
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)12
寸法B(mm)16
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DB-3
寸法L(mm)42
呼び径3/8inch
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)14
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DC-4
寸法L(mm)40
呼び径1/2inch
寸法H(mm)26
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)16
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。
プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム
エスコ品番EA140DK-12
サイズ20型
質量(g)249
使用圧力(MPa)0.98
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●セット内容:雌ねじプラグ×4個 4方コック付コネクター×1個●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/222×50×175mm●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●材質:ポリマー樹脂●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル
アズワン品番65-9246-36
1セット
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/80×88mm●セット内容:雌ねじプラグ×2個 2方コック付コネクター×1個●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル
アズワン品番65-9246-35
1セット
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
スイベル式。
一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮
エスコ品番EA140DL-12B
サイズ20型プラグ式
使用圧力(MPa)1
空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
1個
¥3,110
税込¥3,421
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-6.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)59.5
寸法H(mm)17
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)17
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)10
寸法B(Φmm)5.3
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-11
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
スイベル式。
一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮
エスコ品番EA140DL-13C
サイズ20型プラグ式
使用圧力(MPa)1
空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
1個
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-8.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)61.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
使用圧力(MPa)1.47
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-5.0
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DH-3
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)55.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)13
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DJ-3
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)51.5
寸法H(mm)21
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)13
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
ねじ寸法PT1/2inch
エスコ品番EA140DJ-4
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)55.5
寸法H(mm)26
使用圧力(MPa)1.5
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)16
寸法A(Φmm)25
1袋(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。