絞り込み
材質
  • スチール(10)
  • 黄銅(真鍮)(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(10)
  • 1.2(5)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(19,197)
  • CKD(361)
  • Festo(213)
  • PISCO(ピスコ)(149)
  • TOYOX(トヨックス)(148)
  • コガネイ(144)
  • RS PRO(132)
  • NORGREN(65)
  • フルネスジャパン(58)
  • 日東工器(55)
  • フジキン(41)
  • 岩崎製作所(38)
  • BeHAUS(35)
  • CEJN(セイン)(31)
  • 千代田通商(22)
  • NAC(長堀工業)(22)
  • AirTAC(18)
  • 三協リール(17)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ロック」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ロックライン
  • ロックカプラー
  • カムロック
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズ エスココードリール(三相・ロック式・アース付)AC200V/20A EA815DYシリーズエスコ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付アズワン品番65-9286-38
R 3/8"x11mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコR 3/8"x11mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2エスコ品番EA141AT-83適合ホース内径(Φmm)11
R 1/4"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコR 1/4"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)エスコ(1件のレビュー)
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮ねじ径R1/4”最高使用圧力(MPa)1.2エスコ品番EA141AT-72適合ホース内径(Φmm)9
R 3/8"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコR 3/8"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2エスコ品番EA141AT-82適合ホース内径(Φmm)9
R 3/8"x 6mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコR 3/8"x 6mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2エスコ品番EA141AT-81適合ホース内径(Φmm)6
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ2連 エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。 プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムエスコ品番EA140DK-32使用圧力(MPa)0.98
Rc1/4" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコRc1/4" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DW-2
R 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコR 1/4" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1/4”仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-2R20型使用圧力0.98
6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
11mm タケノコ型ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ11mm タケノコ型ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DZ-11
Rc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコRc1/2" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DW-4
6.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ6.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DY-6.5
9mm タケノコ型ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ9mm タケノコ型ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DZ-9
Rc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコRc3/8" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DW-3
R 1/4" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコR 1/4" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DX-2
R 1/2" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコR 1/2" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DX-4
8.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ8.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DY-8.5
2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ2連 自在エアーカップリング(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
ワンプッシュ・ロックガード付。 スリーブガード付により外的衝撃のよる不意の離脱を防止します。 一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 取出し口が360度自在に回転します。(スイベル式)
材質鋼鉄・真鍮・クロムメッキ仕上げエスコ品番EA140DK-22使用圧力(MPa)0.98
8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコR 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)3/8”仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-3R20型使用圧力0.98
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコRc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズRc(PT)3/8”仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R20型使用圧力0.98
チューブ内径保護リング エスコチューブ内径保護リングエスコ
530税込583
1袋(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
10個入り。チューブの内側から収縮を防止。チューブの引き抜き力をアップさせ、チューブをしっかりロックします。極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能。チューブフィッティングに水を流す場合、必ずご使用下さい。
材質SUS304
8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) エスコ8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EF-8.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック) エスコ9.0mm ステム型カップリング(ワンプッシュ/ロック)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DS-2R20型使用圧力0.98タケノコ径(Φmm)9
87mm ホースクランプ ツール エスコ87mm ホースクランプ ツールエスコ
6,320税込6,952
1個
翌日出荷
ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。 スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い箇所でも確実に作業できます。 クランプ部は山形エッジで滑らず外れにくい。 プライヤーでは作業が難しい車種に。 スズキ車(ワゴンRなど)の冷却系ホースを固定しているホースクリップに。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)
エスコ品番EA463PG-10全長(mm)87質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×28.2×27開口幅(mm)40
ホースカッター エスコホースカッターエスコ
11,700税込12,870
1丁
翌日出荷
直角位置決め用のユニバーサルサポート付。軽い力で、バネ機構により自動で開くため、連続使用でも手が疲れにくい。刃は交換可能です。開口バネとロック機能付。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)全長(mm)185質量(g)175刃長(mm)25切断能力(Φmm)4~20適合替刃EA338KA-17
雌ねじステム (スイベル式) エスコ雌ねじステム (スイベル式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌々日出荷
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮全長(mm)50質量(g)32ねじ径R1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6口径(mm)5タケノコ長(mm)25ねじ有効長(mm)11
R 3/8" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコR 3/8" 雄ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)エスコ
945税込1,040
1個
8日以内出荷
ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140DX-3
6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)エスコ
2,290税込2,519
1個
8日以内出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-6.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース