コンプレッサー・空圧機器・ホース :「帯電防止塗料」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン トラスコ品番814-6376 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)14 使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品 特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(1m)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

内径(Φmm)7.5 使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品 材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン 外径(Φmm)10.5 透明 長さ(m)20 特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番441-3521 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(20m)
16,980 税込18,678
当日出荷

内径(Φmm)9.5 使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品 材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン 外径(Φmm)14 透明 長さ(m)20 特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番441-3539 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(20m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン トラスコ品番814-6375 透明 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)7.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10.5 使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品 特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(1m)
879 税込967
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります